Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten in Anthrazit 10020773_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Briefkasten in Anthrazit 10020773_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020773_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020773_0
EAN/GTIN:
     4052025207731
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten schwarz
briefkasten
Der Wandbriefkasten bereichert jede Fassade mit seinem modernen Design. Die klaren geometrischen Formen verbinden sich mit einem bauchigen, halbrunden Profil. Der verzinkte Stahl wirkt in mattem Anthrazit sehr edel und dezent.

Das zusätzliche Zeitungsfach lässt im eigentlichen Briefkasten mehr Platz für Post und Pakete. In den großen Einwurfschlitz passen auch Umschläge und Broschüren im DIN-A4 Format. Ein Schutzkappe zum Herunterklappen schützt Ihre Post vor Wasser von oben.

Design Briefkasten im Detail
• Gesamtgröße H x B x T: ca. 37,5 x 35 x 10,5 cm
• Größe Zeitungsfach H x B x T: ca. 9 x 35 x 8,5 oben (5 unten)
• Größe Briefschlitz H x B x T: ca. 3,7 x 33 x 6 cm
• Größe Innenfach H x B x T: ca. 25 x 33 x 10 cm
• Material: Metall (verzinkter Stahl, pulverbeschichtet)
• Farbe: anthrazit, matt

Moderner Briefkasten mit Schloss
• Metallic Design, Bereich um Schloss aus glänzendem Edelstahl
• Klare, geometrische Formen
• Halbrundes Profil
• Schriftzug "POST" oben rechts
• Mit 18 quadratischen Sichtfenstern
• Abschließbar, inkl. Ersatzschlüssel

Wandbriefkasten mit Zeitungsfach
• Zeitungsrolle für Zeitschriften, Kataloge uvm.
• Großer Einwurfschlitz, auch für DIN-A4 Größe geeignet
• Herunterklappbarer Deckel zum Schutz vor Wasser
• Mit Schrauben und Dübeln zur Wandmontage
• Abstand der Wandmontagelöcher: waagerecht: 23 cm, senkrecht 16,5 cm

Lieferumfang
• Briefkasten
• 2 Schlüssel
• Schrauben, Dübel, Abstandhalter aus Gummi
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Silber
Gewicht:
2.64 kg
Höhe:
37.5 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: A4, Anthrazit, anthrazitfarben, BriefKasten, BriefkastenAnlage, dekoration, Design, DesignBriefkasten, Designer, DesignerBriefkasten, dunkelgrau, edelstahl, einwurfschlitz, groß, katalogeinwurf, LetterBox, MailBox, matt, metall, modern, päckchen, paket, Posteinwuf, postkastenAnlage, rostfrei, schloss, schutzkappe, sichtfenster, Stahl, trendig, Wandbriefkasten, Wandpostkasten, zeitungsbox, zeitungskasten, zeitungsrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
43
€ 4,90*
ab € 23,74*
€ 32,74*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 31,22*
€ 41,71*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.