Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Relaxdays Buchtresor groß, 2 Schlüssel, Stahlschließfach in Buchform, HBT: 24 x 15,5 x 5,5 cm, Buchsafe, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020799_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020799_46
EAN/GTIN:
     4052025969684
Suchbegriffe:
Buchtresor
Der Buchtresor ist ein abschließbarer Safe, der als Englisch-Wörterbuch getarnt ist. Hier können Sie Ihre Wertgegenstände, wie Schmuck, Bargeld, Kreditkarten oder Datenträger sicher aufbewahren. Wenn Sie den Minitresor in das Regal stellen, reiht er sich unauffällig in die danebenstehenden Bücher ein.

Auch als Geschenk macht er vor dem nächsten Gastgeber eine gute Figur. Mit etwas Kreativität lässt sich der Buchsafe als originelles Mitbringsel hübsch herrichten.  

Unauffälliger Tresor in Buchform
• Gesamtgröße H x B x T: ca. 24 x 15,5 x 5,5 cm
• Größe des Tresorfachs H x B x T: ca. 5 x 24 x 14 cm
• Gewicht: ca. 0,8 kg
• Materialien: Stahl, Pappe, Plastik
• Schließmechanismus

Kleiner Safe für Wertgegenstände
• Täuschend echtes Imitat eines Englischwörterbuchs
• Sicheres und wasserfestes Wegschließen von Wertgegenständen
• Inklusive Ersatzschlüssel
• Nachbildung von Buchseiten durch Plastik-Ummantelung
• Rahmen besteht aus stabiler Pappe 

Gut getarnter Buchtresor für das Büro
• Täuschend echt wirkende Attrappe
• In Mattschwarz und Mattrot mit silberner Schrift erhältlich
• Sichere Aufbewahrung von Bargeld, Schmuck, Kreditkarten und Datenträgern
• Sowohl Vorderseite als auch Buchrücken wirken authentisch
• Ausgefallene Geschenkidee

Lieferumfang
• 1x Buchtresor
• 2x Schlüssel
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Silber
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf & Schreibwaren Büromaterial Geldaufbewahrung Geldkassetten, Küche & Haushalt : Aufbewahren & Ordnen : Körbe & Behälter : Aufbewahrungsboxen & Truhen, Baumarkt Sicherheitstechnik Tresore, (Bücher Lernen & Nachschlagen Fremdsprachen & Sprachkurse Wörterbücher nach Sprachen Einsprachige Wörterbücher), Buchattrappe, buch-attrappe, Buchsafe, Buch-safe, buchsafes, buch-safes, Buch-tresor, buchtresore, buch-tresore, Bürotresor, Büro-tresor, geldkassette, geld-kassette, geheimsafe, geheim-safe, safe, schließfach, schließ-fach, stahtresor, stahl-tresor, aufbewahren, aufbewahrung, aufschrift, authentisch, bargeld, buch, buchcover, buch-cover, buchform, büro, chipkarten, cover, daten, datenträger, daten-träger, dictionary, dunkel, echt, ec-karten, einfassung, eingebaut, eingefasst, empfindlich, empfindliche, englisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.