Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Buchtresor groß, verschließbar, Stahlkassette, 2 Schlüssel, H x B x T: 27 x 20 x 6,5 cm, verschiedene Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020800_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020800_47
EAN/GTIN:
     4052025969677
Suchbegriffe:
Buchtresor
Dokumentenkassette
Geld-Kassette
Geldkassette

Der große Buchtresor ähnelt einem massiven Englisch-Wörterbuch und tarnt sich so perfekt zwischen anderen Büchern in Ihrem Regal. Die integrierte Stahlkassette kann zusätzlich abgeschlossen werden, sodass Ihre Wertsachen doppelt geschützt sind. Neben Schmuck, Bargeld und ec-Karten lassen sich hier auch Dokumente im A5-Format unterbringen, ohne dass sie geknickt werden müssen.

Mit etwas Kreativität lässt sich aus dem Buchsafe auch ein originelles Geburtstagsgeschenk basteln! 

Buchtresor groß als ideales Versteck  
- Größe H x B x T: ca. 27 x 20 x 6,5 cm
- Größe des Tresorfachs H x B x T: ca. 6 x 25,5 x 18 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Materialien: Stahl, Pappe, Plastik
- Schließmechanismus mit 2x Schlüsseln
- In verschiedenen Farben

Großer Safe für Wertgegenstände
- Authentisches Imitat eines Englischwörterbuchs
- Sicheres Wegschließen von Wertgegenständen
- Inklusive Ersatzschlüssel
- Nachbildung von Buchseiten durch Plastik-Ummantelung
- Rahmen besteht aus stabiler Pappe 

Gut getarnter Tresor für das Büro
- Täuschend echt wirkende Attrappe
- In Mattschwarz und Mattrot mit silberner Schrift erhältlich
- Sichere und wasserfeste Aufbewahrung von Bargeld, Schmuck, Kreditkarten und Datenträgern
- Sowohl Vorderseite als auch Buchrücken wirken authentisch
- Ausgefallene Geschenkidee

Lieferumfang
- 1x Buchtresor
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß | Silber
Gewicht:
1.04 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Geldtransportkassette, Geldzählkassette, dokumentenkassette a5, dokumentenkassette, geldzählkassette weiß, Bürobedarf & Schreibwaren Büromaterial Geldaufbewahrung Geldkassetten, Küche & Haushalt : Aufbewahren & Ordnen : Körbe & Behälter : Aufbewahrungsboxen & Truhen, Baumarkt Sicherheitstechnik Tresore, (Bücher Lernen & Nachschlagen Fremdsprachen & Sprachkurse Wörterbücher nach Sprachen Einsprachige Wörterbücher), Buchattrappe, buch-attrappe, buch attrappe, Buchsafe, Buch-safe, buch safe, buchsafes, buch-safes, buch safes, Buch-tresor, buch tresor, buchtresore, buch-tresore, buch tresore, Bürotresor, Büro-tresor, bro tresor, geldkassette, geld-kassette, geld kassette, geheimsafe, geheim-safe, geheim safe, reisetresor, reise-tresor, reise tresor, safe, schließfach, schließ-fach, stahtresor, stahl-tresor, stahl tresor, A5, A5-Format, aufbewahren, aufbewahrung, aufschrift, authentisch, bargeld, buch, buchcover, buch-cover, buchform, büro, camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.