Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Trampolin mit Haltestange in Schwarz-Lila - Ø 102 cm 10020802_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020802_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020802_0
EAN/GTIN:
     4052025208028
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
Muskelaufbau
muskelaufbau
Das faltbare Trampolin ist ein beliebtes Fitnessgerät für zu Hause. Mit seiner Haltestange wirkt es Unsicherheit entgegen und ist somit sehr gut für Anfänger geeignet. Die Haltevorrichtung wird lediglich zusammengesteckt, sodass sie sich schnell wieder abbauen lässt. Das Trampolin kann von Kindern und Erwachsenen bis 120 kg benutzt werden.

Bitte beachten Sie, dass das Trampolin nur für den Indoor-Bereich bestimmt ist und immer von 2 Personen abgebaut werden sollte. 

Trampolin mit Haltestange
• Für die Indoor-Benutzung geeignet
• Zusätzliche Haltestange ermöglicht breiteres Übungsspektrum
• Besondere Stabilität durch Stahlfederung
• H x B x T: ca. 113 x 102 x 102 cm
• Wiegt ca. 6,5 kg

Faltbares Trampolin für das Wohnzimmer
• Schneller Auf- und Abbau durch einfaches Zusammenstecken
• Trampolin lässt sich zusammenfalten und platzsparend lagern
• Durchmesser der Sprungfläche beträgt etwa 69 cm
• Entfernung zum Boden beträgt 26 cm
• 6 Füße sorgen für sicheren Stand

Trampolin als modernes Fitnessgerät
• Trampolinspringen trainiert die Koordination
• Bewegungsablauf unterstützt Muskelaufbau 
• Steigerung der Kondition
• Balance wird geschult
• Stamping möglich

Lieferumfang

• Haltestange besteht aus 4 Einzelteilen
• Aufbauanleitung
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Schwarz | Weiß
Gewicht:
10.92 kg
Höhe:
113 cm
Länge:
102 cm
Breite:
102 cm
Weitere Suchbegriffe: abnehmen, Balance, enclosure, erwachsene, faltbar, fitness, fitnessabnehmen, fitnessübungen, for, für, fürerwachsene, fürKinder, Gesundheit, Gesundheitstrampolin, griff, Haltegriff, halterung, haltestange, hause, hltestange, Home, hüpfen, Indoor, innen, kids, Kinder, kleinkind, Koordination, Metall, mit, mitgriff, mitHaltegriff, sport, stange, stomping, training, trampolin, trampolina, trampoline, trampolineforkids, trampolinekids, trampolinewithenclosure, trampolinhltestange, tranpolin, turnen, übungen, Violett, with, zimmer, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.