Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
3 tlg. Schüssel Set Edelstahl in Blau 10020831_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020831_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020831_45
EAN/GTIN:
     4052025969264
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Das Küchenschüssel-Set ist ein funktionaler und hübscher Küchenhelfer. Es beinhaltet 3 verschieden große Küchenschüsseln aus Edelstahl. Jede ist zusätzlich mit einem Aromaschutz-Deckel aus Kunststoff ausgestattet. So können Sie Ihre Saucen, Salate und Dips bedenkenlos im Kühlschrank lagern. Alle Speisen werden luftdicht verschlossen, sodass sie länger frisch bleiben. Daneben eignen sich die Schüsseln auch als Transportdosen. Nach Gebrauch können sie ineinander gestapelt und platzsparend verstaut werden.

Das Set ist in Blau, Grün und Rot erhältlich.

Schüssel Set mit Deckel 3-teilig
• Schüssel groß ist ca. 9,3 cm hoch und hat einen Durchmesser von ca. 18,4 cm
• Schüssel mittelgroß ist ca. 8,7 cm hoch und hat einen Durchmesser von ca. 17 cm
• Schüssel klein ist ca. 8 cm hoch und hat einen Duchmesser von ca. 14,7 cm
• Höhe ineinandergelegt: ca. 9,3 cm
• Schüsseln wiegen einzeln ca. 0,2 kg, zusammen ca. 0,6 kg

Küchenschüsseln aus Edelstahl
• Aromaschutz-Deckel bestehen aus Kunststoff
• Schüsseln bestehen aus Edelstahl
• Küchenhelfer: Rührschüsseln, Servieren von Salat, Gemüse, Obst, Dips, Saucen und Nüssen
• Luftdicht verschließbar: Speisen sind sicher verwahrt - perfekt zum Mitnehmen und Picknicken
• Aufbewahrungsdosen: Lebensmittel bleiben länger frisch und verlieren nicht an Geschmack

Hübsches Schüssel Set mit Deckel
• Moderner Metallic-Look
• In verschiedenen Farben erhältlich: Blau, rot oder grün
• Alle Schüsseln eines Sets haben dieselbe Farbe
• Deckel sind in milchigem Weiß gehalten
• Robust und pflegeleicht, setzt als Servierbehälter Ihre Gerichte gekonnt in Szene

Lieferumfang
• 3 Schüsseln
• 3 Deckel
• Dekorationselemente sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Silber | Transparent
Gewicht:
0.51 kg
Höhe:
9.2 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Schüssel, Gemüseschüssel, Kartoffel-Schüssel, Kartoffelschüssel, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, Schüssel-Satz, Schüssel-Set, Schüsselsatz, Schüsselset, laborschüssel edelstahl, schüssel satz, schüssel-set-mit-deckel, rot, grün, blau, backschüssel, backschüsseln, Edelstahlschüsseln, Frischhaltedose, Frischhaltedosen, kitchen-aid, küchenhelfer, küchenschüsseln, küchenschüssel, küchenschüsselset, rührschüsseln, rührschüssel, salatschüsseln, salatschüssel, servierschüsseln, servierschüssel, teigschüsseln, teigschüssel, vorratsbehälter, vorratsdosen, vorratsdose, aromaschutzdeckel, edelstahl, kunststoff, camping, küche, servieren, frischhalten, haushalt, luftdicht, picknick, mitnehmen, rund, verschließbar, 3, 3er-set, sschüssssel-sset, schüsel-set, schüßel-set, skhüssel-set, zchüzzel-zet, shcüssel-set, schüsseel-seet, schüssel-sett, schhüssel-set, schüssell-set, scchüssel-set, chüssel-set, schüssel-se
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.