Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Weinregal in Silber - (B)27 x (H)22 x (T)16,5 cm 10020844_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020844_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020844_0
EAN/GTIN:
     4052025208448
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Dieses elegante Weinregal aus rostfreiem Edelstahl macht Ihre edlen Tropfen zum Blickfang. Lagern Sie hier bis zu 9 Ihrer liebsten Weine. Insgesamt 3 wellenartig geformte Ebenen bieten Platz für jeweils 3 Flaschen. Dabei ist die gesamte Ablage offen und niedrig gehalten. Damit passt sie auch auf den Tisch oder in den Schrank.

Die einzelnen Weine liegen waagerecht in ihren Ablagen. So bleiben die Korken auch bei langer Lagerung feucht und die Flaschen luftdicht verschlossen. Das Regal ist für handelsübliche Weinflaschen ausgelegt, kann aber auch für andere Getränke verwendet werden.

Details Weinregal aus Metall
- Maße H x B x T: ca. 22 x 27 x 16,5 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 9,5 cm
- Für Flaschen mit ca. 8,5 cm Durchmesser 
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Metall (Edelstahl)
- Farbe: metallic Silber

Weinständer für 9 Flaschen 
- Bietet Platz für 9 Weinflaschen
- Waagerechte Lagerung, damit der Korken nicht austrocknet
- Wein bleibt immer luftdicht verschlossen und wird nicht schlecht
- Niedrig und platzsparend
- Zum Präsentieren und Anrichten Ihrer Weine

Moderner Weinflaschenständer mit Welle
- Edle Optik
- Modernes Industrial Design
- Wellenförmige Ablagen
- Gebürsteter Edelstahl mit Metallic Schimmer
- Passt in moderne, zeitgemäße Einrichtungen
- Auch super für Küchen

Lieferumfang
- Weinregal Metall aus 3 Böden und 4 Stangen
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: weinflaschenregal, Weinregfal, weimgel, weintegal, weiregsal, weiregal, weinferl, weigregal, weingregal, weingeral, Falschenablage, Flaschenhalter, Flaschenregal, Flaschenschrank, Flaschenständer, Flaschenträger, regal, Weinablage, Weinhalter, Weinschrank, Weinständer, Weinträger, Weinflaschenablage, Weinflaschenhalter, Weinflaschenschrank, Weinflaschenständer, Weinflaschenträger, Modern, Design, Dekoration, Ablage, freistehend, Weinflaschen, offen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.