Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
SitUp Bank in Schwarz - (B)57 x (H)80 x (T)135 cm 10020849_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020849_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020849_0
EAN/GTIN:
     4052025208493
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau
Halten Sie sich fit und trainieren Sie zielgerichtet Ihre Kraft und Ausdauer. Die Bauchtrainer Bank ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, ganz bequem in den eigenen 4 Wänden Sport zu treiben. Das Fitnessgerät bietet Möglichkeiten für verschiedenste Übungen, mit denen Sie Bauch, Rücken, Beine, Oberkörper oder Po mit gezielten Übungen trainieren können.

Bei Nichtgebrauch können Sie den Bauchtrainer zudem einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Details der Sit Up Bank
• Maße maximal aufgebaut (höchste Stufe) H x B x T: ca. 80 x 57 x 135 cm
• Maße zusammengeklappt: ca. 131 x 57 x 27 cm
• Gewicht: ca. 8,2 kg
• Abgerundetes Liegepolster, Liegeposition in kopfüber ist möglich
• Material: Metall, Griffe und Halterungen mit Schaumstoff-Überzug, Bank gepolstert
• Traglast: bis ca. 120 kg

Bauchweg-Trainer für jedes Level
• Stellen Sie mit der Höhe verschiedene Schwierigkeitsgrade ein
• Je steiler das Polster, desto schwerer die Übungen
• 6 stufig verstellbar
• Super geeignet für Neueinsteiger, Anfänger und Fortgeschrittene
• Schnell zusammengeklappt und platzsparend verstaut

Hometrainer für den Bauch
• Einfach Zuhause aufstellen und loslegen
• Gepolsterte Beinfixierung
• Knie, Rücken und Hände liegen weich und schonend auf
• Komplettieren Sie Ihren Fitnessplan mit Sit-Ups in verschiedenen Ausführungen
• Übungen individuell durch Gewichte und Hanteln erweiterbar (Hanteln NICHT enthalten)
• Bereits wenige Minuten Training pro Tag zeigen nach ein paar Wochen Wirkung
• Stärken Sie Ihre Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur

Lieferumfang
• Sit Up Bank in Einzelteilen
• Aufbauanleitung mit Hinweisen zum Aufwärmen (KEINE Übungsanleitung vorhanden)
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
8.2 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
135 cm
Breite:
57 cm
Weitere Suchbegriffe: Sit-Up-Bank, abdominaltrainer, Bauchtrainer, bauchtrainingsgerät, Bauchtraining, bauchmuskeltrainer, Bauch-weg-trainer, fitnessbank, fitnessgerät, fitness-shaper, fitnesstrainer, hantelbank, heimtrainer, hometrainer, muskelaufbautrainer, muskeltrainer, rückentrainer, rückenmuskletrainer, sixpack-trainer, Sportgerät, trainingsbank, 5-minuten-trainer, anfänger, bauchmuskeln, Beinfixierung, damen, einklappbar, faltbar, fortgeschrittene, frauen, gepolstert, gesundheit, herren, höhenverstellbar, klappbar, kopfüber, männer, negativ, polster, schwarz, sit-ups, training, verstellbar, zuhause, bauchtrainre, bauchtraier, budhtainet, bauhtrainer, bauchtraienr, bachtrainer, bauchrainer, baukhtrainer, bauchtrianer, buachtrainer, bauhctrainer, bauchtraineer, baauchtraainer, bauchtraiiner, bauuchtrainer, bauchtrrainerr, bauchttrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.