Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Party Popper Herzen in Rot - 80 cm 10020858_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020858_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020858_0
EAN/GTIN:
     4052025208585
Suchbegriffe:
80cm
Geburtstag
Herzkonfetti
Herzpopper
Der Party-Popper ist der Renner auf der nächsten Party. Aber egal ob auf einer Hochzeit, auf einer Silvesterparty oder auf einem runden Geburtstag. Mit diesen Herzshootern sorgen Sie im Handumdrehen für die richtige Stimmung. Einfach den Herzpopper aufrecht halten. Den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen. Im Gegensatz zu normalen Konfetti-Kanonen hat dieser Shooter glänzende Metallic Folien und hebt sich positiv ab.  

Party-Popper mit Herzen im Detail

• Größe Kanone H x B x T: ca. 80 x 5 x 5 cm 
• Gewicht: ca. 300 g
• Mit Sicherheitsnetz/Safety Net 
• Metallic Folien Konfetti (kein Papier)
• Intertek-Produktsicherheit
• Kein Spielzeug, Kein Feuerwerk, Keine Pyrotechnik 

Konfetti-Kanone mit Herzkonfetti

• Effekthöhe 6-8 Meter
• Einfache Handhabung
• Optimal als Hochzeitsdekoration
• Zusätzliche Sicherheit durch Safety Net

Sicherheitshinweise
• Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
• Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
• Druckbehälter nicht wiederverwenden
• Vom Körper und Gesicht weghalten
• Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
• Sicherheitshinweise auf das Produkt gedruckt
• Abgabeempfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
•  1 x Party-Popper 80 cm Herzen
•  Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.