Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Hängelampe in Schwarz - Ø 40,5 cm 10020870_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020870_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020870_46
EAN/GTIN:
     4052025968854
Suchbegriffe:
Deckenlampe
Deckenlampen
Deckenleuchte
Deckenleuchten
Die Hängelampe Industrial besticht durch ihren Shabby Look. Handgefertigt und handbemalt ist die Deckenleuchte ein echtes Unikat. Der Industrial Style passt ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur uvm. Besonders über dem Esstisch wirkt die Industrielampe geschmackvoll.

Das Licht strahlt hell und gerichtet. Die Kabellänge beträgt 120 cm. Somit können Sie die Pendelleuchte auch in Altbauten mit hohen Wänden aufhängen. Drei Farbvarianten stehen zur Auswahl.

Bitte beachten Sie, dass keine Leuchtmittel mitgeliefert werden.

Hängelampe Industrial im Detail
- Maße Hängeleuchte H x B x T: ca. 155 x 40,5 x 40,5 cm
- Maße Lampenschirm H x B x T: ca. 43 x 40,5 x 40,5 cm
- Maße Deckenhalterung H x B x T: ca. 15 x 13 x 13 cm
- Länge des Kabels: ca. 120 cm
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Eisen

Große Industrielampe in 3 Farbdesigns
- Schwarz - Innen kupferfarben
- Grau - Innen weiß
- Gold - Innen gold gesprenkelt

Pendelleuchte im Shabby Look
- Lampenschirm ist handbemalt
- Lampe leuchtet hell und gerichtet
- Kombination aus Retro, Industrial & Vintage Look

Deckenlampe mit Retro-Charme
- Setzt Ihren Esstisch in Szene
- Eignet sich durch langes Kabel gut für Altbau
- Für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche
- Auch für Bars, Restaurants und Cafés

Technische Details
- Einflammig: E 27
- Max. 40 W Glühbirne
- 230 Volt, 50 Hz

Lieferumfang
- 1x Hängelampe (Lampenschirm, Stromkabel, Kette, Fassung, Baldachin)
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Gold
Gewicht:
2.62 kg
Höhe:
155 cm
Länge:
40.5 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hängelampe, Hängelampen, Hängeleuchte, Hängeleuchten, Industrielampe, Industrieleuchte, Pendellampe, Pendellampen, Pendelleuchte, Pendelleuchten, Retrolampe, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchte, Wohnzimmerleuchten, Altbau, Baldachin, Bar, Cafe, Deko, Design, E-27, Deckenhalterung, Energiesparlampe, einflammig, Esszimmer, Fassung, Glühbirne, Glühlampe, gold, grau, halbrund, hängend, Industrial, Stil, Industrie, Industrieleuchten, Kette, Küche, Lampenschirm, lang, LED, Look, massiv, Metall, Restaurant, Retro, rustikal, Schlafzimmer, schwarz, shabby, 30er, 40-Watt, 230-Volt, 155-cm, indusstrial, induztrial, industrail, indutsrial, industriall, hänggelampe, hhängelampe, hängellampe, hänngelampe, nidustrial, groß, Unikat, handgemacht, Vintage, Eisen, Einzelstück, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.