Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Badregal in Weiß - (B)34,5 x (H)110 x (T)33 cm 10020912_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020912_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020912_0
EAN/GTIN:
     4052025209124
Suchbegriffe:
Badregal
badregal
Mit diesem Standregal aus Bambus schaffen Sie Ordnung in Bad, Küche oder Flur. Die 4 Ablagen bieten Platz für Handtücher, Bücher, Schuhe uvm. Auch in kleinen Räumen sorgt das weiße Regal dank seiner geringen Stellfläche für viel zusätzlichen Stauraum. Die offenen Ablageflächen ermöglichen es Ihnen, schnell auf Handtücher, Kosmetikartikel und andere Badutensilien zuzugreifen.

Badregal Bambus mit 4 Ablagen im Detail
- Größe gesamt H x B x T: ca. 110 x 34,5 x 33 cm
- Maße je Ablagefläche B x T: 31,5 x 31,5 cm
- Abstand zwischen den Ablagen: ca. 27,5 cm
- Abstand zum Boden: ca. 18,5 cm
- Mit 4 Ablageflächen (max. Tragkraft je Boden 5 kg)
- Komplett aus Bambus gefertigt
- Wiegt ca. 3,4 kg

Bambusregal für Bad, Küche uvm.
- Für Bad, Küche, Keller, Vorratskammer etc.
- Lagerung von Badartikeln, Handtüchern, Küchenutensilien uvm.
- Viel Stauraum auf kleiner Stellfläche
- Sicherer und stabiler Stand
- Lackierte Holzoberfläche passt zu vielen Einrichtungen

Standregal aus Bambus
- Als Badregal, Küchenregal, Wohnzimmerregal, Bücherregal uvm.
- Von allen Seiten zu bedienen
- Passend für Räumlichkeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Ebenso als Blumenregal im Flur oder Wintergarten
- Ablagen im Gitter-Design auch für kleinere Gegenstände

Lieferumfang
- 1 x Badregal in Teilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.28 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
33 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: standregal, standregale, schuhregal, schuhregale, schuhablage, schuhablagen, badregale, massivholzregal, küchenregal, holzregal, holzregale, handtuchregal, handtuchregale, gartenregal, gartenregale, blumentreppe, blumentreppen, blumenständer, blumenstaender, bambusregal, bambusregale, badmöbel, badezimmerregal, badezimmerregale, 100cm, 110cm, 35 cm breit, 4 böden, 4 ablagen, bambus, bad, balkon, boeden, design, einfach, flur, freistehend, für bad, für balkon, für bücher, für handtücher, für keller, für küche, hoch, weiß, weiss, lagerung, ohne bohren, planzen, schuhe, zum aufstellen, zum hinstellen, zum stellen, zur aufbewahrung, bambuss, bambuz, badreegal, baadregaal, baambus, bambuus, badrregal, baddregal, badreggal, badregall, bbadregal, bbambbus, bammbus, banbus, adregal, bambu, badergal, badgeal, bamusu, badreal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.