Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Hängeschrank in Dunkelbraun - (B)62 x (H)66 x (T)20 cm 10020921_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020921_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020921_0
EAN/GTIN:
     4052025209216
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Die Badmöbel der LAMELL Serie sorgen für natürliche Schönheit in Ihrem Badezimmer. Sie sind aus robustem Bambus gefertigt, der ideal für feuchte Umgebungen geeignet ist. Das besondere optische Highlight sind die Lamellen-Türen, die der Kollektion ihren Namen geben. Der LAMELL Oberschrank in Dunkelbraun fügt sich vor allem in helle Badezimmer gut ein. Er verfügt über insgesamt 3 Ablagen sowie einen Handtuchhalter. Damit schafft er wertvollen Stauraum für viele Badutensilien.

Nutzen Sie den Hängeschrank LAMELL auch zur Aufbewahrung in Küche oder Flur.

Bambus Hängeschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 66 x 62 x 20 cm
- Gewicht: ca. 7,1 kg
- Traglast Schrank: ca. 20 kg
- Traglast Handtuchhalter: ca. 5 kg
- Ablagen Tiefe: 16 cm
- Material: Bambus, MDF

Bambus Badschrank zum Hängen
- Robuster Bambusschrank mit 2 Lamellentüren
- Viel Stauraum durch 3 Fächer und eine Handtuchstange
- Edler Braunton kommt besonders in hellen Räumen zur Geltung
- Perfekt für Kosmetika, Hygieneartikel oder Putzmittel
- Passt auch in Küche und Flur

Lieferumfang
- Bambus Hängeschrank LAMELL in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Silber
Gewicht:
7.1 kg
Höhe:
66 cm
Länge:
20 cm
Breite:
62 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 20 cm tief, hänge schrank, Hängeschränke, Badschrank, Badschränke, Badezimmerschrank, Badezimmerschränke, Wandschränke, Oberschrank, Oberschränke, Bambus, holz, groß, braun, dunkelbraun, lamellen, tür, türen, magnet, handtuchhalter, ablage, ablagen, regal, regale, aufhängung, 3-ablagen, 20-cm, 20-cm-tief, 60-cm, 60-cm-breit, hoch, hängend, hängen, natur, naturholz, feuchtigkeitsabsorbierend, feuchtigkeit, schmal, flach, tief, 2-türen, handtuchstange, feuchtigkeitsbeständig, innen, badezimmer, bad, küche, flur, diele, garderobe, keller, werkstatt, lackiert, lamellentüren, lamellentür, landhaus, landhausstil, magnetisch, magnetverschluss, retro, vintage, rustikal, robust, stabil, ordnungssystem, offen, geschlossen, wandmontage, wand, hängesschrank, hängeschranck, hängeschranc, hängeskhrank, hängezchrank, hängeshcrank, hängeeschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.