Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Relaxdays Gartentisch Glas STRUK, Ornament-Glasplatte, Esstisch groß für Garten, Terrasse, eckig, 70 x 100 cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020939_139
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020939_139
EAN/GTIN:
     4052025968076
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Gartentisch

Die transparente Glasplatte des Gartentischs STRUK erinnert an die Wasseroberfläche eines Sees. Das Ornamentglas mit dem geschwungenen Stahlgestell in Anthrazit schaffen kombiniert eine ansprechende Optik. Ob im Garten, auf der Terrasse oder in der Küche - das moderne Design fügt sich hervorragend ein.

Der wetterfeste Esstisch ist dabei ideal für den Outdoor-Bereich. Die Plastikkappen an den Tischbeinen des Glastisches sind besonders bodenschonend. 

Gartentisch Glas STRUK im Detail
• Glastisch-Maße H x B x T: ca. 70 x 100 x 100 cm
• Dicke der Tischplatte: ca. 3,5 cm
• Gewicht: ca. 17 kg 
• Stabiles Metallgestell aus Stahl
• Farbe: Anthrazit
• Glasplatte ist gehärtet
• Belastungsgrenze: 70 kg

Esstisch groß für Draußen 
• Wetterfestes und robustes Material
• Kratzschutz durch Plastikkappen
• Glasplatte lässt sich leicht abwischen
• Kanten sind abgerundet
• Modernes Design

Quadratischer Kaffeetisch für 4 Personen
• Ideal für Grillabende oder Kaffeetisch-Runden
• Für den Garten, die Terrasse oder einen großen Balkon
• Strukturiertes Ornamentglas als dekoratives Highlight

Lieferumfang
 
• Gartentisch Glas STRUK
• Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Transparent
Gewicht:
17.15 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
100 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Outdoortisch, Terrassentisch, Glas-Tisch, Glastisch, kantinentisch 100 cm breit, gartentisch, gartentische eckig, Gartentisch Glas (STRUK), Balkontisch, Balkon-tisch, Balkon tisch, Balkontische, Balkon-tische, Balkon tische, Garten-tisch, Garten tisch, Gartentische, Garten-tische, Garten tische, Glas-tisch, Glas tisch, Glastische, Glas-tische, Glas tische, Essenstisch, Essens-Tisch, Essenstische, Essens-Tische, Ess-tisch, Esstische, Ess-tische, Kaffeetisch, Kaffee-tisch, Kaffee tisch, Kaffeetische, Kaffee-tische, Kaffee tische, Küchen-tisch, Küchen tisch, Küchentische, Küchen-tische, Küchen tische, Teetisch, Tee tisch, Tee-Tisch, Teetische, Tee tische, Tee-Tische, Terrassen tisch, Terrassen-tisch, Terrassentische, Terrassen-tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.