Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerbank in Natur - (B)66 x (H)45 x (T)40 cm 10020949_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badezimmerbank in Natur - (B)66 x (H)45 x (T)40 cm 10020949_0
Badezimmerbank in Natur - (B)66 x (H)45 x (T)40 cm 10020949_0
Badezimmerbank in Natur - (B)66 x (H)45 x (T)40 cm 10020949_0
Badezimmerbank in Natur - (B)66 x (H)45 x (T)40 cm 10020949_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020949_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020949_0
EAN/GTIN:
     4052025209490
Suchbegriffe:
BAdezimemrbak
nadeziommerbkan
badezimmerbnak
badezommerbank
Die Bambus Bank wird zum schicken Badezimmermöbel in Ihrer Wohnung. Das helle Holz fügt sich dabei freundlich und stilvoll in Ihre Einrichtung. Durch die leicht angehobenen Kanten der Sitzfläche verströmt die Sitzbank in Ihrem Bad einen leicht asiatischen Touch. Legen Sie Handtücher, Toilettenpapier und andere Bad-Utensilien auf die geräumige Ablage.

Durch das natürliche Material ist die Badbank besonders für Räume mit hoher Luftfeuchte geeignet. Für das Badezimmer ist sie daher ideal. Doch auch als platzsparende Sitzgelegenheit für Flur, Korridor, Wintergarten und Eingangsbereich wird sie zum Blickfang. Der untere Boden wird dabei zur praktischen Schuhablage.

Badezimmer Bank Bambus im Detail
• H x B x T: ca. 45 x 66 x 40 cm
• Gewicht: ca. 5,6 kg
• Material: Bambus
• Traglast Bank: max. ca. 150 kg
• Traglast Regalfach: ca. 10 kg
• Ablage H x B x T: ca. 24 x 44 x 36 cm

Badhocker aus Naturstoff Bambus 
• Kratzfest und robust
• Widerstandsfähig
• Für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
• Ideal als Badezimmermöbel

Badezimmerbank mit freundlichem Charme
• Helles Holz wirkt freundlich
• Fügt sich in jede Einrichtung
• Dezent und stilvoll
• Leicht asiatisches Design
• Ecken der Sitzfläche gebogen wie japanische Dächer 

Sitzbank mit Ablage für Bad, Flur uvm.
• Praktisches Fach unter der Sitzfläche
• Platz für Handtücher, Föhn, Schaumbad, Flaschen uvm.
• Auch als Schuhablage für den Flur denkbar
• Kleiner Sitzhocker für Korridor, Balkon uvm.
• Schneller Aufbau durch Schrauben

Lieferumumfang
• Badezimmerbank in 6 Teilen
• Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
6.05 kg
Höhe:
45 cm
Länge:
40 cm
Breite:
66 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
8
€ 4,90*
ab € 44,14*
€ 59,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,02*
€ 76,42*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.