Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
4 x Wasserkanister in Transparent/ Blau - 15 Liter 10020962_672
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020962_672
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020962_672
EAN/GTIN:
     4052025968007
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister blau 5 liter
Die BPA-freien Wasserkanister eignen sich hervorragend zum Transportieren von Wasser und anderen (nicht kohlensäurehaltigen) Flüssigkeiten. In den Größen 5, 10 und 15 Liter sind sie für jeden Einsatz geeignet. Besonders nützlich sind die Wasserträger bei Festivals, im Campingurlaub oder auf langen Wanderungen.

Die leeren Kanister falten Sie schnell wie eine Ziehharmonika zusammen. Damit lassen sie sich platzsparend verstauen. Die Trinkwasserbehälter verfügen über einen Tragegriff. Damit befördern Sie das kühle Nass spielend von der nächsten Wasserstelle zum Zelt oder Camper. Der luftdichte Zapfhahn ermöglicht das gezielte Ausgießen des Wassers.

Wasserkanister faltbar oval im Detail
• Volumen: ca. 5 Liter
• Gefaltet HxBxT: ca. 8 x 24 x 21 cm - ca. 0,12 kg
• Maße gefüllt HxBxT: ca. 24 x 24 x 18 cm
• Griff HxB: ca. 2 x 7,5 cm

• Volumen: ca. 10 Liter
• Gefaltet HxBxT: ca. 9 x 27 x 24 cm - ca. 0,2 kg
• Maße gefüllt HxBxT: ca. 32 x 24 x 22 cm
• Griff HxB: ca. 2,5 x 8 cm

• Volumen: ca. 15 Liter
• Gefaltet HxBxT: ca. 8 x 27 x 30 cm - ca. 0,22 kg
• Maße gefüllt: ca. 27 x 30 x 25 cm
• Griff HxB: ca. 2,5 x 9 cm

Ovaler Frischwasserkanister faltbar

• BPA-freies Material: LDPE, PP Hahn, PE Deckel
• Auslaufhahn mit Dreh-Ventil zum luftdichten Verschließen
• Durchmesser Öffnung: ca. 3 cm
• Griff für bequemen Transport
• Von -30 bis 40 Grad nutzbar

4er Set Falteimer für Outdoor Nutzung
• 4 Stück Wasserkanister im Set
• Ideal für Camper, Festivals, auf Reisen, zum Wandern und Jagen
• In Sekunden zusammengefaltet
• Leicht verstaubar in PKW Kofferraum, Rucksack uvm.
• Schneller und einfacher Transport von Trinkwasser und anderen Flüssigkeiten

Lieferumfang
• 4x Wasserkanister
• Dekoartikel nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Blau
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
27 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister 5l, lebensmittelkanister, camping-kanister, camping-wasserkanister, camping-wassertank, canister, faltkanister, faltwasserbehälter, faltwasserkanister, frischwasserkanister, kanister, kunststoffkanister, leerkanister, plastekanister, plastik-kanister, plastikkanister, raumsparkanister, reservekanister, saftkanister, trink-kanister, trinkkanister, trinkwasserbehälter, trinkwassercontainer, trinkwasserkanister, wasser-container, wasseraufbewahrung, wasserbehälter, wassercontainer, wasserfaltkanister, wasserkanister, wassertank, water-can, water-canister, water-carrier, water-container, water-tank, zapfhahn-kanister, 5l, 5-l, 10l, 10-l, 15l, 15-l, ablasshahn, auslaufhahn, bpa-frei, camping, faltbar, faltbarer, für-lebensmittel, hahn, klein, kunststoff, lebensmittelecht, leer, lkw, mit-hahn, plaste, plastik, set, tragbar, trinkwasser, wasser, zapfhahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.