Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Relaxdays Beistellschrank klein mit 5 Ablagen, Mehrzweckschrank für Küche und Bad, schmaler Nische Regalschrank, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020974_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020974_0
EAN/GTIN:
     4052025209742
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Wer ein kleines Bad oder nur wenig Platz in der Küche hat, wird den kleinen, schmalen Beistellschrank lieben. Der Mehrzweckschrank in Weiß ist nicht nur platzsparend, sondern auch ein echter Hingucker. Insgesamt bietet die Kombination aus Regal und Schrank 5 Ablagen. Sowohl offene als auch geschlossene Fächer lassen keine Wünsche offen. Highlight des Standregals ist das Klappfach mit Spender. So haben Sie Kosmetiktücher oder Küchenpapier immer griffbereit.

Nutzen Sie auch kleine Nischen in Ihrer Wohnung mit dem Beistellschrank im Landhausstil.

Hinweis: Das Fach für Kosmetiktücher lässt sich nicht herausziehen, sondern ist über einen Klappmechanismus zu erreichen. 
 
Beistellschrank klein im Detail
- Maße H x B x T: ca. 89 x 31,5 x 24,5 cm
- Gewicht: ca. 9,9 kg
- Traglast: ca. 25 kg
- Ablagen: 2 Regalablagen, 1 Klappfach, Schrank mit 1 Einlegeboden
- Material: MDF, Bambus
-  Farbe: weiß, natur
 
Kleiner Beistellschrank in Zahlen
- Füße Höhe: ca. 4,5 cm
- Schrank Höhe: ca. 34 cm
- Höhen für Einlegeboden: ca. 14, 18, 21 cm
- Klappfach Höhe: ca. 12 cm
- Regal Höhe: ca. 29 cm
 
Allzweckschrank im Landhausstil
- Mix aus Regal und Schrank
- Insgesamt 5 Ablagen
- Schranktür aus Bambus mit Magnetverschluss
- Höhenverstellbarer Einlegeboden
- Klappfach dient als praktischer Spender
- Regalfach mit gekreuzten Querstreben
 
Lieferumfang
- Beistellschrank klein in Einzelteilen
- Montageanleitung und -material
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
9.9 kg
Höhe:
89 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
31.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, allzweckschrank weiß, beistell schrank, Beistellschrank klein, akten schrank, akten schränke, aktenschrank, akten-schrank, aktenschränke, akten-schränke, allzweck schrank, allzweck schränke, allzweckschrank, allzweck-schrank, allzweckschränke, allzweck-schränke, bad ablage, bad ablagen, bad regal, bad regale, bad schraenke, bad schrank, bad schränke, badablage, bad-ablage, badablagen, bad-ablagen, badezimmer ablage, badezimmer ablagen, badezimmer schraenke, badezimmer schrank, badezimmer schränke, badezimmerablage, badezimmer-ablage, badezimmerablagen, badezimmer-ablagen, badezimmerschraenke, badezimmer-schraenke, badezimmerschrank, badezimmer-schrank, badezimmerschränke, badezimmer-schränke, badregal, bad-regal, badregale, bad-regale, badschraenke, bad-schraenke, badschrank, bad-schrank, badschränke, bad-schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.