Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Relaxdays Campingstuhl faltbar, gepolsterte Lehne verstellbar, Anglerstuhl klappbar, HxBxT: 108x90x72 cm, blau-schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021010_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021010_0
EAN/GTIN:
     4052025210106
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Klappstuhl

Die Armlehnen, die verstellbare Rückenlehne und die dicke Schaumstoff-Polsterung sorgen für einen sehr bequemen Sitz auf dem Campingstuhl. Neben dem hohen Sitzkomfort ist der Faltstuhl auch sehr praktisch. Er lässt sich zusammengeklappt in der Tasche verstauen und einfach tragen.

Der Getränkehalter am Gartenstuhl bietet sich für Flaschen, Snacks oder eine Taschenlampe an. Das extra Fach am Kopfende ist durch den Reißverschluss sicher verschließbar und perfekt für Ihr Smartphone. Drücken Sie die Gestellknöpfe des Anglerstuhls und stellen Sie auf Stufe 3, dann einfach entspannt nach hinten lehnen und die Natur genießen.

Campingstuhl faltbar im Detail
• Maße Klappstuhl H x B x T: ca. 108 x 90 x 72 cm
• Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 100 x 22,5 x 22,5 cm
• Größe der Rückenlehne B x T: ca. 59 x 50 cm
• Größe der Sitzfläche B x T: ca. 55 x 48 cm
• Sitzhöhe: ca. 49 cm
• Maße Getränkehalter H x B x T: ca. 9,5 x 8 x 8 cm
• Gewicht: 4,4 Kg

Faltstuhl verstellbar
• Farbe: Blau, Schwarz
• Material: Reißfester Polyester
• Füllung: Schaumstoff
• Stabiles Stahlgestell
• Lehne zum Verstellen nach hinten
• Belastbar bis 130 Kg

Gartenstuhl mit Getränkehalter
• Nach Belieben verstellbar: Stufe 1 für geraden Sitz bis Stufe 3 für leichte Liegeposition
• Ideal für Outdoor-Aktivitäten als Anglerstuhl, Picknicksitz oder einfacher Gartenstuhl
• Klappbar und transportabel mit der mitgelieferten Tragetasche - Perfekt für Festivals
• Flaches Reißverschlussfach für Smartphone, Taschentücher, Geldbörse uvm.
• Haltevorrichtung kann für Snacks, Getränkeflaschen, Taschenmesser oder Taschenlampe genutzt werden

Lieferumfang
• 1x Campingstuhl faltbar
• Inklusive Tragetasche
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Schwarz | Silber
Gewicht:
4.4 kg
Höhe:
108 cm
Länge:
72 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: klappstuhl blau, klappstuhl, campingstuhl schwarz, Campingstuhl faltbar, Relevanz n. Reihenfolge: Gartenstuhl;Klappstuhl;Anglerstuhl;Angelstuhl;Faltstuhl, Angelstuhl, Angel Stuhl, Angel-Stuhl, Angelstühle, Angel Stühle, Angel-Stühle, Angelstuehle, Angel Stuehle, Angel-Stuehle, Anglerstuhl, Angler Stuhl, Angler-Stuhl, Anglerstühle, Angler Stühle, Angler-Stühle, Anglerstuehle, Angler Stuehle, Angler-Stuehle, Angelsitz, Angel sitz, Angel-sitz, Angelsitze, Angel sitze, Angel-sitze, Anglersitz, Angler sitz, Angler-sitz, Anglersitze, Angler sitze, Angler-sitze, Campingchair, Camping chair, camping-chair, Camping Sessel, Camping-Sessel, Campingsitz, Camping-Sitz, Camping Sitz, Campingsitze, Camping-Sitze, Camping Sitze, Camping Stuhl, camping-Stuhl, Campingstühle, Camping Stühle, camping-Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.