Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Spardose Globus in Bunt - (H)16,5 x Ø 14 cm 10021013_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021013_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021013_0
EAN/GTIN:
     4052025210137
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Die Globus-Spardose macht deutlich, wie klein die Welt ist. Alle Staaten der Welt sind in Sekundenschnelle zu finden. Die Sparbüchse ist das ideale Geschenk für Menschen, die immer mal wieder die Reiselust packt. So macht es Spaß, Urlaubsgeld zu sparen.

Doch der schicke Miniglobus macht auch als Dekoartikel eine gute Figur, zum Beispiel auf dem Nachtschrank oder im Büro. Nutzen Sie den Spielzeug-Globus, um Ihrem kleinen Schatz Geldgeschenke zu überreichen. Da der kleine Erdball genau wie ein großer Globus aufgebaut ist, eignet er sich auch wunderbar als Lernhilfe. Aufgrund der englischen Beschriftung gilt das auch für den Englisch-Unterricht.

Spardose Globus im Detail
• Maße Weltkugel Sparbüchse H x B x T: ca. 16,5 x 14 x 14 cm
• Durchmesser Standfuß: ca. 8,8 cm
• Stabile Halterung mit Winkel-Anzeige
• Verschluss für mehrmaligen Gebrauch
• Farbe: Bunt

Spardose Globus Urlaubskasse
• Geschenk für Reiselustige
• Sammelbox für Zuhause oder das Büro
• Sparen für eine große Reise
• Präsenter für kleine Geldgeschenke

Spardose Globus für Kinder
• Schicke Lernhilfe für den Geographie-Unterricht
• Schnelles Vokabellernen dank englischer Beschriftung
• Präsentation von Taschengeld
• Schöne Deko für das Kinderzimmer

Lieferumfang
• 1 Globus Spardose
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Gelb | Rot
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays sparschwein, sparbüchse, spardose, geld, büchse, buechse, geldbüchse, globus, kasse, kinder, money-box, reisekasse, sparen, sparschwein, sparbox, spenden, urlaubskasse, wunscherfüller, bunt, erde, drehbar, drehend, geldgeschenk, geografie, ball, halterung, klein, kleingeld, kontinente, kugel, weltkugel, mini, verschluss, mond, planet, plastik, politisch, saturn, schliessbar, schlitz, spalt, standfuß, sterne, urlaub, weltkarte, sspardosse globuss, zpardoze globuz, spardosee globus, spaardose globus, spardoose gloobus, spardose globuus, sparrdose globus, sppardose globus, sparddose globus, spardose gglobus, spardose gllobus, spardose globbus, pardose globus, spardose globu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.