Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021023_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021023_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021023_46
EAN/GTIN:
     4052025967666
Suchbegriffe:
Ersatzbürstenkopf
Ersatzbürstenköpfe
Ersatzkopf
Ersatzköpfe

Sie sollten nicht nur die Zahnbürste regelmäßig wechseln! Besonders an einer WC Bürste sammeln sich allerlei Keime an. Regelmäßiges Wechseln der Toilettenbürste ist nicht nur hygienisch, sondern auch wichtig für ihre Gesundheit. Deshalb ist das praktische 5er Set Ersatzbürstenköpfe genau das Richtige.

Sie können die losen WC Bürstenköpfe mit wenigen Handgriffen tauschen und haben genug auf Vorrat oder für mehrere WC-Garnituren. Fühlen Sie sich in Ihrem Bad wohl und sorgen Sie sich nicht wegen Bakterien.

WC Bürstenkopf Set im Detail
• Höhe WC Bürstenkopf: 9 cm
• Durchmesser von 7 cm
• Innengewinde: 9,5 mm

Ersatz WC Bürsten mit Gewinde
• Material: Kunststoff
• In 2 Varianten: Schwarz oder Weiß
• Mit stabilen Borsten
• 5er Set: Fünf lose Ersatzbürsten
• Zum Reinigen für WC

Ersatzbürstenkopf zum Wechseln
• Regelmäßiger Wechsel für Hygiene und Gesundheit wichtig
• Schneller, unkomplizierter Austausch - Einfach alte Bürste ab- und neue aufdrehen
• Passend für relaxdays WC-Garnituren: KLAAS, GLASS, CURVY, GRAO und WIMEDO
• Tipp: Wechseln Sie Ihren Bürstenkopf spätestens nach 6 Monaten, nach Durchfallerkrankungen sofort

Wir können nicht garantieren, dass die Bürstenköpfe mit Bürstengriffen anderer Marken kompatibel sind.

Lieferumfang
• 5 x Ersatzbürstenköpfe für WC-Garnitur im Set
• Dekoartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.235 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.