Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021024_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021024_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021024_46
EAN/GTIN:
     4052025967635
Suchbegriffe:
Ersatzbürstenkopf
Ersatzbürstenköpfe
Ersatzkopf
Ersatzköpfe
Nicht nur die Zahnbürste sollte man regelmäßig wechseln! Besonders an der WC Bürste sammeln sich allerlei Keime an. Ein regelmäßiger Wechsel ist nicht nur hygienisch, sondern auch wichtig für ihre Gesundheit. Deshalb ist das praktische 5er Set genau das Richtige.

Sie können die losen Ersatzbürstenköpfe mit wenigen Handgriffen tauschen und haben genug auf Vorrat oder für mehrere Toiletten-Garnituren. Fühlen Sie sich in Ihrem Badezimmer wohl und machen Sie sich keine Sorgen über Bakterien.

WC Bürstenkopf Set im Detail
- Höhe der WC Bürste: 9 cm
- Durchmesser von 7 cm
- Innengewinde: 12 mm

Ersatz WC Bürsten mit Gewinde
- Material: Kunststoff
- In 2 Varianten: Schwarz oder Weiß
- Mit stabilen Borsten
- 5er Set: Fünf lose Ersatzbürsten
- Zur WC-Reinigung

Ersatzbürstenkopf WC zum Wechseln
- Passend für fast alle Bambus WC-Garnituren von relaxdays
- Regelmäßiger Wechsel für Hygiene und Gesundheit wichtig
- Schneller, unkomplizierter Austausch - Einfach alte Bürste ab- und neue aufdrehen
- Tipp: Wechseln Sie Ihren Bürstenkopf spätestens nach 6 Monaten, nach Durchfallerkrankungen sofort

Wir können nicht garantieren, dass die Bürstenköpfe mit Bürstengriffen anderer Marken kompatibel sind.

Lieferumfang
- 5 x Ersatzbürstenköpfe für WC-Garnitur im Set
- Dekoartikel sind nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.