Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 9,5mm 10021025_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021025_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021025_46
EAN/GTIN:
     4052025967697
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
wc-ersatzbürstenkopf schwarz
wc ersatzbürstenkopf
wc-ersatzbürstenkopf relaxdays

Eine saubere Klobürste dient dem Wohlbefinden im eigenem Bad. Durch Benutzen der Toilettenbürste sammeln sich viele Bakterien, die auch gesundheitsgefährdend sein können. Jedoch müssen Sie für eine keimfreie Bürste nicht die ganze WC-Garnitur wechseln, sondern lediglich die Bürstenköpfe regelmäßig austauschen.

Ihre WC Bürste wird so wieder hygienisch sauber. Mit dem 5er Set Ersatz WC Bürsten haben Sie genügend auf Vorrat oder können gleich mehrere Badezimmer neu bestücken. Achten Sie auf die richtige Gewinde-Größe für Ihre Garnitur.

Details zu WC Bürstenkopf
• Höhe der WC Bürste: 9 cm
• Durchmesser von 8 cm
• Innengewinde: 9,5 mm

Ersatz WC Bürsten
• 5er Set lose Ersatzbürsten
• Material: Kunststoff
• Farbvarianten: Schwarz, Weiß
• Mit stabilen Borsten
• Hygienisch sauber

Ersatzbürstenkopf zum Schrauben
• Für WC-Garnituren von relaxdays:  KLAAS, GLASS, WIMEDO oval, PIERRE und CURVY
• Regelmäßiges Wechseln ist essenziell für Hygiene und Gesundheit
• Schneller, unkomplizierter Austausch: Alte Bürste ab- und neue aufdrehen
• Wechseln Sie Ihren Bürstenkopf spätestens nach 6 Monaten - Nach Durchfallerkrankungen sofort

Wir können nicht garantieren, dass die Bürstenköpfe mit Bürstengriffen anderer Marken kompatibel sind.

Lieferumfang
• 5 x Ersatzbürstenköpfe für WC-Garnitur im Set
• Dekoartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.245 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbürstenkopf, Ersatzbürstenköpfe, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Bürstenkopf, Bürstenköpfe, Ersatz-WC-Bürste, Klobürste, Klobürsten, Klobürstenkopf, Klobürstenköpfe, Toilettenbürste, Toilettenbürsten, Toilettenbürstenkopf, Toilettenbürstenköpfe, WC-Bürste, WC-Bürsten, WC, Wechselbürstenkopf, Wechselbürstenköpfe, Austauschen, Borsten, CURVY, Durchmesser, einzeln, Ersatzgarnitur, GLASS, GRAO, Größe, hygienisch, Innengewinde, KLAAS, Kunststoff, lose, passend, Reinigung, schwarz, stabil, weiß, WIMEDO, 5er, Set, 8-cm, 9,5-mm, bürsstenkopf, bürstenckopf, bürstencopf, bürstenkpof, bürztenkopf, bürtsenkopf, bürsteenkopf, bürstenkoopf, bürrstenkopf, bürsttenkopf, bürstenkoppf, bürstenkopff, bürstenkkopf, bbürstenkopf, bürstennkopf, bürstemkopf, bürstenkopph, ürstenkopf, Toilettenzubehör, Badezimmer, zum-schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.