Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
5x Bürstenkopf in Schwarz Gewinde Ø 12mm 10021026_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021026_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021026_46
EAN/GTIN:
     4052025967680
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
wc-ersatzbürstenkopf schwarz
wc ersatzbürstenkopf
wc-ersatzbürstenkopf relaxdays

Besonders an WC Bürsten sammeln sich allerlei Keime und Bakterien an. Ein regelmäßiger Wechsel ist deshalb nicht nur hygienisch, sondern auch wichtig für ihre Gesundheit. Mit dem praktischen 5er Set entscheiden Sie sich genau richtig: Egal ob Sie mehrere Toiletten-Garnituren austauschen wollen oder sich einen Vorrat von den kleinen WC Bürstenköpfen machen wollen.

Sie können die losen Ersatzbürstenköpfe zum Schrauben mit wenigen Handgriffen wechseln. Eine saubere, keimfreie Klobürste dient dem Wohlbefinden im eigenem Badezimmer. Machen Sie sich über Bakterien keine Sorgen mehr.

Details zu WC Bürstenkopf
• Höhe der WC Bürste: 9 cm
• Durchmesser von 8 cm
• Innengewinde: 12 mm

Ersatz WC Bürsten-Set
• Material: Kunststoff
• In 2 Varianten: Schwarz oder Weiß
• Mit stabilen Borsten
• 5er Set lose Ersatzbürsten
• Zur Reinigung von Toiletten

Ersatzbürstenkopf zum Schrauben
• Passend für fast alle Bambus WC-Garnituren von relaxdays
• Regelmäßiges Wechseln ist essenziell für Hygiene und Gesundheit
• Schneller, unkomplizierter Austausch: Alte Bürste ab- und neue aufdrehen
• Tipp: Wechseln Sie Ihren Bürstenkopf spätestens nach 6 Monaten - Nach Durchfallerkrankungen sofort

Wir können nicht garantieren, dass die Bürstenköpfe mit Bürstengriffen anderer Marken kompatibel sind.

Lieferumfang
• 5 x Ersatzbürstenköpfe für WC-Garnitur im Set
• Dekoartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzbürstenkopf, Ersatzbürstenköpfe, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Bürstenkopf, Bürstenköpfe, Ersatz-WC-Bürste, Klobürste, Klobürsten, Klobürstenkopf, Klobürstenköpfe, Toilettenbürste, Toilettenbürsten, Toilettenbürstenkopf, Toilettenbürstenköpfe, WC-Bürste, WC-Bürsten, WC, Wechselbürstenkopf, Wechselbürstenköpfe, Austauschen, Borsten, Durchmesser, einzeln, Ersatzgarnitur, Größe, hygienisch, Innengewinde, Kunststoff, lose, passend, Reinigung, schwarz, stabil, weiß, 5er, Set, 8-cm, 12-mm, bürsstenkopf, bürstenckopf, bürstencopf, bürstenkpof, bürztenkopf, bürtsenkopf, bürsteenkopf, bürstenkoopf, bürrstenkopf, bürsttenkopf, bürstenkoppf, bürstenkopff, bürstenkkopf, bbürstenkopf, bürstennkopf, bürstemkopf, bürstenkopph, ürstenkopf, Toilettenzubehör, Badezimmer, zum-schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.