Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Vogelhaus Deko in Natur 10021103_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021103_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021103_0
EAN/GTIN:
     4052025211035
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Das dekorative Vogelhäuschen zum Aufhängen schmückt Ihre Wohnung, den Balkon oder die Terrasse. Das unbehandelte Holz gibt dem authentischen Vogelhaus einen urigen Charme. Die Vogelvilla ist handgefertigt aus Buchsbaum und dem philippinischen Takip-Asin-Baum. Das kleine Kunsthandwerk ist ein wahres Unikat und ein schönes Geschenk für Vogelfreunde. Hängen Sie das Deko-Vogelhaus an das Fenster, die Tür oder auf den Balkon.

Geschmückt mit Blumen, Dekor oder Vogelfiguren versprüht das Vogelhaus ein heimeliges Flair.

Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Vogelhaus zum Aufhängen im Detail
• Maße H x B x T: ca. 29 x 20 x 12 cm
• Haus Maße H x B x T: ca. 16 x 9 x 8 cm
• Gewicht: ca. 450 g
• Material: Takip-Asin, Buchsbaum

Deko Vogelfutterhaus
• Dekoration mit natürlichem Charme
• Schöner Aufhänger für Fenster, Türen uvm.
• Unbehandeltes Holz in Handarbeit verarbeitet
• Viele Möglichkeiten zur Gestaltung und Verzierung

Lieferumfang
• 1x Vogelhaus zum Aufhängen (vormontiert)
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
12 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, vogelfutterhaus, vogelfutterhäuser, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelhäuser, vogelnistkasten, vogelnistkästen, vogelvilla, vogelvillen, anhänger, aufhängen, aufhänger, aufhängung, ausgefallen, balkon, balkonbrüstung, balkongeländer, balkonhalterung, baumhaus, baumrinde, besonders, buchsbaum, buchsbaumholz, dach, deko, dekoration, design, drinnen, echtholz, eckig, einhängen, fenster, fensterbank, fensterbrett, fensterladen, fensterscheibe, geschenk, groß, haken, halter, halterung, handarbeit, handgefertigt, handgemacht, hängen, hängend, holz, hütte, innen, klassisch, klein, kunsthandwerk, leicht, natur, naturholz, nest, nisthaus, nistplatz, offen, originell, robust, scheune, schief, schlicht, schmal, schön, shabby, stabil, takip-asin, unbehandelt, unikat, urig, vogelgaleria, winterlich, vogelhau, vogelhus, vogelhas, vogelhauss, vögelhaus, voggelhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.