Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Muschel Deko Set in Bunt - 1 kg 10021109_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021109_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021109_0
EAN/GTIN:
     4052025211097
Suchbegriffe:
Natur-Deko
Naturdeko
natur deko
Die Muschel Deko schafft Strandflair und Urlaubsfeeling. Durch die verschiedenen Muschel-Arten und Meeresschnecken ist das Set besonders abwechslungsreich und ausgefallen. Der Muschel Mix bietet sich für kulinarische Abende als Tischdeko an, kann im Badezimmer platziert werden oder maritime Kerzenarrangements ergänzen.

Auch zum Basteln oder Sammeln sind die bunten Muschelschalen und Schneckenhäuser gut geeignet. Das Set setzt sich beispielsweise aus Jakobsmuscheln, Turmschnecken, Herzmuscheln und vielen anderen exotischen Sorten zusammen.

Achtung: Die verwendeten Muschel-Sorten stehen nicht unter Naturschutz. Sie können je nach Set variieren. Es gibt natürlich bedingte Farb- und Formabweichungen.

Muschel Deko auf einen Blick
• Gewicht: ca. 1 kg
• In verschiedenen Farben
• Muschelgrößen variieren stark von ca. 3 - 11 cm Breite

Echte Muschelschalen und Schneckenhäuser
• Herkunft: Indischer Ozean
• Muschel-Arten: Jakobsmuschel, Herzmuschel
• Meeresschnecken: Turmschnecke, Tonnenschnecke, Turbo-, Kreisel- Mammut- und Kegelschnecke

Dekomuschel Mix für maritimes Flair
• Natur-Dekoration mit Strand-Atmosphäre
• Muscheln zum Basteln, Sammeln und Dekorieren
• Farbvariationen in Weiß, Rosa, Rot, Blau, Lila, Gelb und Beige
• Als Tischdeko, Streudekoration, Hochzeitsdeko, fürs Badezimmer
• Hinweis: Echte Muscheln geben Kalk ab und sind nicht für Fisch-Aquarien geeignet

Lieferumfang
• 1x Muschel Set im Netzbeutel (1000 g)
• Weitere Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Bastelmuschel, Bastelmuscheln, Deko-Muschel, Deko-Muscheln, Herzmuschel, Herzmuscheln, Jakobsmuschel, Jakobsmuscheln, Kegelschnecke, Kegelschnecken, Meeresmuschel, Meeresmuscheln, Meeresschnecke, Meeresschnecken, Muschel, Muscheln, Muschel-Deko, Muschelgehäuse, Muschel-Mix, Muschel-Set, Muscheln-Schnecken, Muschelschale, Muschelschalen, Schnecke, Schnecken, Schneckenhaus, Schneckenhäuser, Turboschnecke, Turboschnecken, Turmschnecke, Turmschnecken, 1000-g, 1-kg, Baddekoration, Badezimmer, blau, bunt, Deko, echt, farbig, gelb, gemischt, Geschenkidee, groß, Hochzeit, klein, Kreiselschnecke, leer, lila, Mammutschnecke, maritim, Meeresdeko, Meerwasser, Mix, Naturprodukt, natürlich, rosa, rot, Schale, Set, Stranddeko, Streudekoration, Tischdeko, Tonnenschnecke, Trapez-Bandschnecke, weiß, zum-Dekorieren, zum-Basteln, zum-Sammeln, musschel, decko, muuschel, mushcel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.