Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Capiz Windspiel in Gelb - (H)48 cm 10021120_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021120_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021120_0
EAN/GTIN:
     4052025211202
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Das Capiz Windspiel mit den strahlend gelben Muschelplättchen ist der Hingucker auf Ihrem Balkon. Der Wind lässt die Muscheln sanft aneinanderschlagen und so zarte Klänge ertönen. Auch als Innen- oder Gartendeko eignet sich das maritime Klangspiel.

Neben den echten Capizmuscheln finden sich auch weiße, leere Schneckenhäuser am Anfang der Capiz-Girlanden. Durch das Traumfängernetz, welches im Holzring gespannt ist, wirkt das Muschel Windspiel besonder harmonisch und dekorativ.

Capiz Windspiel im Detail
• Länge gesamt: ca. 70 cm
• Durchmesser des Holzrings: ca. 15,5 cm
• Länge der Capiz-Girlanden: ca. 45 cm
• Größe der Capizmuscheln D: ca. 7 cm
• Gewicht: ca. 0,3 kg

Muschel Klangspiel für den Garten
• Echte Muscheln aus indischem Ozean
• Material: Holz, Bindfaden, Capizmuscheln, Schneckenhäuser
• Farbe: Gelbe und weiße Muscheln mit natur Aufhängung
• Handgefertigtes Windspiel

Muschel-Mobile mit Klangeffekten
• Dekorativ für Innen und Außen
• Schöne, entspannende Klänge bringen Freude
• Aufhängung für Fenster, Balkon, Garten-Terrasse
• Maritimes Flair trifft auf harmonische Feng Shui-Stimmung
• Traumfängernetz in Holzring geknüpft

Lieferumfang
• 1x Capiz Windspiel
• Weitere Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
15.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Capiz-Girlande, Capiz-Girlanden, Capiz-Windspiel, Capiz-Windspiele, Glockenspiel, Glockenspiele, Klangspiel, Klangspiele, Muschelmobile, Muschelmobiles, Muschelwindspiel, Muschelwindspiele, Mobile, Windspiele, balkon, baum, bunt, chakra, chime, chimes, deko, draußen, drinnen, echt, esoterik, feng-shui, fensterdeko, Fensterschmuck, gartendeko, gelb, groß, Handarbeit, handgefertigt, hängedeko, hängedekoration, holz, Innen, kinder, kleines, maritim, Meeresschnecken, mini, mit-Muscheln, Traumfängernetz, leer, mobile, muschel, muscheln, muschelplättchen, Outdoor, perlmuttplättchen, rund, Schneckenhaus, Schneckenhäuser, terrasse, traumfänger, treibholz, Turboschnecke, Turboschnecken, weiß, wetterfest, zum-Aufhängen, zum-hängen, kapiz, capis, caapiz, capiiz, windspeil, winsdpiel, windzpiel, wwindspiel, wnidspiel, winndspiel, windsspiel, wimdspiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.