Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Sitzhocker Kinder Bär - (B)38 x (H)38 x (T)38 cm 10021236_720
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021236_720
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021236_720
EAN/GTIN:
     4052025963361
Suchbegriffe:
Falthocker
falthocker
Befüllen Sie den großzügigen Stauraum dieses faltbaren Sitzhockers mit Gegenständen aus dem Kinderzimmer wie Bälle, Bauklötze, Kuscheltiere, Kinderkleidung uvm. Im Handumdrehen ist die typische Unordnung eines Kinderzimmers beseitigt. 2 in 1: Der Polsterhocker dient sowohl als Aufbewahrungsbox als auch als Sitzgelegenheit. Falls doch einmal Platzbedarf besteht, ist die Kiste in Windeseile verstaut und zusammengefaltet. Damit schaffen Sie schnell Platz.

Die Sitztruhe fügt sich durch ihre kindgerechten Motive gut in jedes Kinderzimmer ein. Der widerstandsfähige Bezug aus Polyester ist ebenso leicht zu reinigen. Holen Sie sich diese Sitztruhe einfach nach Hause und machen Sie Ihrem Kind eine Freude!

Faltbarer Sitzhocker im Detail

• Außenmaß H x B x T: ca. 38 x 38 x 38 cm
• Innenmaß H x B x T: ca. 34 x 34 x 34 cm
• Maße zusammengefaltet H x B x T: ca. 6 x 38 x 38 cm    
• Gewicht ca. 2,5 kg
• Material: Bezug aus Polyester, Polsterung aus Schaumstoff

Sitzhocker mit Stauraum 

• In 2 verschiedenen Motiven erhältlich: Bär oder Tiger
• Fassungsvermögen: ca. 40 L
• Belastbarkeit: 300 kg
• Deckel abnehmbar
• In Sekundenschnelle faltbar

Kindgerechter Sitzhocker

• Stabiler Hocker, der auch hohen Belastungen standhält
• Großer Stauraum für Spielsachen wie Bälle, Bauklötze und uvm.
• Bei Platzmangel schnell und einfach verstaubar
• Kindgerechte Motive - als Hingucker

Lieferumfang

• Hocker gefaltet
• Extra Deckel
• Bodenplatte
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Rot | Orange
Gewicht:
2.41 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: sitzhocker, sitztruhe, spielzeugkiste, aufbewahrungsbox, spielzeugbox, polsterhocker, faltbar, kinder, mit-stauraum, truhe, 40-cm-höhe, klappbar, quadratisch, 30x30x30, 45, baby, junge, mit, deckel, stapelbar, 28x28, 40x40, 50l, lego, 28x28x28-cm, 32x32x32, 45l, stoff, tiere, zoo, polster, stabil, 30-cm, für-kinder, grün, stauraum, zum-klappen, 30, 45-cm-hoch, junge-mit-deckel, tiger, 30x30, jungs, klein, mädchen, sitzbank, bank, falt, kinderzimmer, 45x45x45, zum-sitzen, 33, aus-stoff, spielzeug, cube, gelb, 38x38, deko, textil, 40l, design, verstauen, 42, 32x32, quadrat, 41-cm, petrol, ssitzhocker, sitzhoker, sitzhoccker, sitzhoccer, sitzhokker, sitshocker, zitzhocker, sizthocker, sitzhockeer, siitzhocker, sitzhoocker, sittzhocker, sitzzhocker, sitzhhocker, sitzhockker, itzhocker, sitzhocke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.