Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Verdunkelungsrollo in Grau - (B)70 x (H)165cm 10021307_732
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021307_732
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021307_732
EAN/GTIN:
     4052025962883
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
relaxdays rollo

Das Verdunkelungsrollo in grau ist schlicht und besonders praktisch. Die Thermo-Beschichtung kühlt Ihre Räume im Sommer und schützt Sie im Winter vor Kälte. Der lichtundurchlässige Hitzeschutz ist blickdicht und bietet Ihnen Privatsphäre bei zugezogenen Rollos. Durch die Kette lässt sich das Seitenzugrollo einfach und schnell bedienen. Eingerollt fällt das Fensterrollo kaum auf. Die Klemmfix-Vorrichtung ermöglicht ein Anbringen ohne Bohren. Für eine Wand- oder Deckenmontage liegt Material bei.

Achtung: Kette straff an Wand befestigen, um Strangulationsrisiko für Kinder und Tiere zu minimieren.

Verdunkelungsrollo grau im Detail
- Farbe: Grau, Rückseite reflektierendes Silber
- Eingerollt HxT: ca. 6 x 4,5 cm
- Thermo-Beschichtung auf Rückseite
- Material: Aluminiumrohr und Stoff
- Kette und Halterung aus Kunststoff
- Für Fensterrahmen bis max. 2,8 cm
- Kette ca. 95 cm lang

Größen der kurzen Rollos (BxH)
- Rollo ohne Halterung 4 cm schmaler
- A: ca. 60x165 cm
- B: ca. 70x165 cm
- C: ca. 80x165 cm
- D: ca. 90x165 cm
- E: ca. 100x165 cm
- F: ca. 110x165 cm
- G: ca. 120x165 cm

Größen der langen Rollos (BxH)
- Rollo ohne Halterung 4 cm schmaler
- H: ca. 70x210 cm
- I: ca. 80x210 cm
- J: ca. 90x210 cm

Thermo Rollo für Fenster und Balkontüren
- Mit Kettenzug zum einfachen Ab- und Einrollen, links oder rechts montierbar
- Blickdichter Hitzeschutz und Sonnenschutz, im Winter dämmend
- Montage mit Bohren für Wand und Decke
- Anbringen ohne Bohren mit Klemmfix für Fenster, zum Kleben auf Fensterrahmen
- Lange Rollos für Balkontüren und hohe Fenster

Lieferumfang
- 1x Verdunkelungsrollo
- Montagematerial
- Anleitung und Sicherheitshinweis
- Deko ist nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Silber
Gewicht:
0.49 kg
Höhe:
165 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
69.5 cm
Weitere Suchbegriffe: rollo silber, rollo anthrazit, Fensterrollo, Fensterrollos, Jalousie, Jalousien, Klemmfix, Klemmrollo, Klemmrollos, Rollos, Seitenzugrollo, Seitenzugrollos, Sonnenschutzrollo, Sonnenschutzrollos, Thermo-Rollo, Thermorollo, Thermorollos, Verdunkelungsrollo, Verdunkelungsrollos, Verdunklungsrollo, Verdunklungsrollos, abdunkelnd, anthrazit, balkontür, beschichtet, blickdicht, Blickschutz, Decke, Deckenmontage, Fenstermontage, fensterrahmen, grau, Hitzeschutz, Klemmhalter, Kettenzug, Klemmträger, lichtdicht, Lichtundurchlässig, ohne-bohren, Schlafzimmer, Sichtschutz, Silberbeschichtung, Sonnenschutz, thermo, Wandmontage, zum-kleben, zum-klemmen, 70-cm, breit, 80-cm, 90-cm, 100-cm, 110-cm, 120-cm, 160-cm, lang, 210-cm, verdunckelungsrollo, verduncelungsrollo, verdunkelungzrollo, verrdunkelungsrrollo, verdunkelunggsrollo, verdnukelnugsrollo, verdunkelugnsrollo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.