Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Schuhregal in Natur - (B)72 x (H)41 x (T)27 cm 10021330_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021330_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021330_0
EAN/GTIN:
     4052025213305
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Ein kleiner Flur und viele Schuhe sind genau das Richtige für das platzsparende Schuhregal aus Walnuss und Edelstahl. Die Schuhablage im klassischen Design ist stapelbar und kann daher beliebig erweitert werden. Stecke einfach die Schuhständer übereinander auf die Holzdübel an den Seitenwänden. Du benötigst keine weiteren Materialien. So werden aus 2 Ablagen 4, 6, 8 und mehr. Der Schuhschrank nimmt durch seine geringe Tiefe nur wenig Platz ein. Der Mix aus warmen Holzton und kaltem Metallglanz setzt auch in Ihrer Garderobe Akzente.
 
Schuhregal Walnuss im Detail
• Maße H x B x T: ca. 41 x 72 x 27 cm
• Gewicht: ca. 1,3 kg
• Abstand Ablagen: ca. 19 cm
• Material: Walnuss, Edelstahl
• Max. Traglast: ca. 3 kg
 
Erweiterbares Schuhregalsystem
• 2 Ablagen aus je 4 Metallstäben
• Ein Regal fasst ca. 12 Schuhe, also 6 Paare
• Für Hausschuhe, Straßenschuhe, Halbschuhe und Stiefeletten
• Stapelbare Schuhablage
• Einfacher Aufbau in wenigen Minuten
 
Lieferumfang
• 1 x Schuhregal Walnuss in Einzelteilen
• Montageanleitung und -material
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.47 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
27 cm
Breite:
72 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhregale, walnussschuhregal, walnussschuhregale, schuhablage, schuhablagen, schuhschrank, schuhschränke, schuhständer, schuhstapler, schichtschuhregal, holzschuhregal, walnuss, walnussholz, ablage, ablagen, ebene, ebenen, etage, etagen, boden, böden, holz, stange, metall, edelstahl, natur, silber, breit, tief, hoch, niedrig, flach, schmal, einfach, erweiterbar, stapelbar, groß, klein, lang, länglich, leicht, modern, offen, platzsparend, stabil, rustikal, unbehandelt, innen, eingang, flur, garderobe, keller, nische, ordnungssystem, organizer, stecksystem, schuhe, schuh, schuhpaar, schuhpaare, schuhregahl, schuhrega, schuhregel, schuhrekal, schuhreggal, schuhreegal, schuhrehgal, schuhregall, sschuhregal, schuregal, schhuregal, chuhregal, schuhregla, schuhegal, schuhrägal, schuuregal, suhregal, scuhregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.