Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbrett in Blau 10021349_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Faltbrett in Blau 10021349_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021349_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021349_45
EAN/GTIN:
     4052025962678
Suchbegriffe:
bügelhilfe
clothes-folder
clothes-folding-board
faltbrett

Hausarbeit kostet regelmäßig viel Zeit. Das geht auch schneller. Mit dem Wäschefaltbrett hast Du Deine Shirts, Hemden, Pullover und Hosen im Handumdrehen zusammengelegt - und das zu einer einheitlichen Größe. Durch verstellbare Scharniere können auch Kleidungsstücke gefaltet werden, die ein wenig größer ausfallen. Zu der Falthilfe bekommst Du eine Anleitung, die in 3 einfachen Schritten erklärt, in welcher Reihenfolge Du die einzelnen Teile umklappen musst.

Wäschefalter 4. Generation im Detail

- Maße aufgeklappt H x B x T: ca. 0,5 x 57 x 68 cm
- Maße gefaltet: ca. 30 x 24 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: PP, färbt nicht ab
- In verschiedenen Farben
- Mit bebilderter Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wäschefaltbrett für Ihre Kleidung

- Für T-Shirts, Pullover, Hosen etc.
- Knitterfrei auf 30 x 24 cm gefaltet
- Ordnung im Schrank schaffen
- Einfach im Gebrauch in nur 3 Schritten
- Auch große Klamotten durch verstellbare Scharniere falten
- Platzsparend zu verstauen

Lieferumfang

- 1x Faltbrett mit Scharnieren
- Extra bebilderte Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
0.3 cm
Länge:
68 cm
Breite:
57 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.