Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
6x LED-Kerzen in Creme - Ø5 cm 10021535_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021535_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021535_0
EAN/GTIN:
     4052025215354
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
relaxdays led kerzen
candlelight led
Das 6er Set LED Kerzen ist durch seine unterschiedlich großen Echtwachskerzen perfekt, um die ganze Wohnung atmosphärisch zu beleuchten. Sie können jeweils Kerzen einzeln hinstellen oder alle 6 zusammen lassen. Die Kerzen schaffen ein erholsames Ambiente. Besonders im Schlafzimmer oder neben der Badewanne kommt romantische Stimmung auf.

Die elektrischen Kerzen sind ungefährlich, qualmen nicht und verlieren auch kein Wachs. Die ideale Tischdeko für Kindergeburtstage oder zu großen Familienfesten wie Weihnachten.

LED Kerzen Set im Detail 
• Sechser Set in verschiedenen Größen
• Lebensdauer: 50.000 Stunden
• Licht: Hell, warmweiß, leicht rötlich
• Farbe: Cremefarben
• Material: Echtwachs

LED Kerzen 6er Set-Maße

• Maße Kerze 1 H x B x T: ca. 5 x 5 x 5 cm
• Maße Kerze 2 H x B x T: ca. 7 x 5 x 5 cm
• Maße Kerze 3 H x B x T: ca. 10 x 5 x 5 cm
• Maße Kerze 4 H x B x T: ca. 12,5 x 5 x 5 cm
• Maße Kerze 5 H x B x T: ca. 18 x 5 x 5 cm
• Maße Kerze 6 H x B x T: ca. 23 x 5 x 5 cm

Elektrische Kerzen mit Echtwachs
• On/Off-Schalter am Boden
• Knopfzelle mit 3 Volt brennt für ca. 150 Stunden
• Wachstropfen am Rand für realistische Nachbildung
• Durch flackernde Flamme wie echte Kerze
• Leuchte in Flammenform

Flackerkerzen - Die Innenbeleuchtung für jedes Zimmer
• Für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Esszimmer
• Als Tischdeko für Geburtstage, Hochzeiten, Ostern, Weihnachten
• Flammenlos: Sicher für Kinder, Haustiere und Senioren
• Durch Wind-Unempfindlichkeit ideal für Outdoor-Events oder Garten
• Stellen Sie die Kerzen in Gruppen oder einzeln auf

Lieferumfang
• 6er Set LED Kerzen aus Echtwachs
• Inklusive Knopfzellen
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
0.73 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: candlelight led 6er, Adventskerze, Adventskerzen, Echtwachskerze, Echtwachskerzen, Elektrokerze, Elektrokerzen, Flameless-Candle, Flackerkerze, Flackerkerzen, Kerze, Kerzen, LED, Sicherheitskerze, Sicherheitskerzen, Weihnachtskerze, Weihnachtskerzen, aus-Wachs, Badezimmer, Batterien, batteriebetrieben, Brenndauer, Creme, deko, Draußen, Durchmesser, Echtwachs, elektrische, flackernd, flammenlos, hell, Indoor, Innenbereich, Innenbeleuchtung, Kerzenform, Lebensdauer, Licht, nicht-tropfend, ohne-Flamme, Outdoor, Ostern, rund, Säulenkerze, Schlafzimmer, Stimmungsbeleuchtung, Stumpenkerze, Tischdeko, Wachstropfen, Warmweiß, Weihnachten, weiß, wie-echt, windsicher, Wohnzimmer, Set, 6er-Set, 5-cm, 13cm-hoch, 23-Höhe, 5-Höhe, ckerzen, cerzen, kersen, keerzeen, kerrzen, kerzzen, kkerzen, kerzenn, kerzem, erzen, kerze, klein, groß, Knopfzelle, 3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.