Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Party Popper Sternenregen in Silber - 40 cm 10021764_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021764_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021764_0
EAN/GTIN:
     4052025217648
Suchbegriffe:
Konfettikanonen
Konfettishooter
Konfettibomben
Konfettikanone
Der Party-Popper ist der Renner auf Ihrer nächsten Party - egal, ob auf einem Geburtstag, einem Jubiläum, zur Silberhochzeit oder an Weihnachten. Durch den Party-Popper mit silbernen Sternkonfetti sorgen Sie im Handumdrehen für die richtige Stimmung. Im Gegensatz zu normalen Konfetti-Kanonen hat dieser Shooter glänzende Metallic Folien, die einen wunderbaren Effekt erzeugen. 

Die Bedienung ist ganz einfach: Den Konfetti-Shooter aufrecht halten. Den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper Silber im Detail
• Größe Kanone H x B x T: ca. 40 x 5 x 5 cm
• Material: Metallic Folien Konfetti (kein Papier)
• Menge: ca. 800 Konfetti-Teile
• Motiv: Silbernes Konfetti in Sternform
• Intertek-Produktsicherheit
• Mit Sicherheitsnetz
• Gewicht: ca. 180 g

40 cm Konfetti-Kanone mit Sternen

• Perfekt für Silberhochzeiten, Silvester, Weihnachten, Karneval uvm.
• Highlight auf Prinzessinnen-Partys oder Kindergeburtstagen
• Effekthöhe 6 bis 8 Meter vom Abschusspunkt
• Einfacher Drehmechanismus
• Für Draußen und Drinnen

Sicherheitshinweise
• Abgabe-Empfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen
• Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
• Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
• Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
• Kein Spielzeug, Feuerwerk oder Pyrotechnik
• Druckbehälter nicht wiederverwenden
• Von Körper und Gesicht weghalten

Lieferumfang

• 1 x Party Popper Silber
• Sicherheitshinweise auf Produkt abgebildet
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.