Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Party Popper in Blau - 40 cm 10021768_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021768_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021768_0
EAN/GTIN:
     4052025217686
Suchbegriffe:
hochzeitszubehör
Konfettikanonen
Konfettishooter
hochzeitglitzer
Der Party-Popper ist der Renner auf Ihrer nächsten Party. Egal ob auf einem Junggesellenabschied, einer Hochzeit oder einem runden Geburtstag. Mit dem Party-Popper mit blauem-silbernen Konfetti sorgen Sie im Handumdrehen für die richtige Stimmung. Im Gegensatz zu normalen Konfetti-Kanonen hat dieser Shooter glänzende Metallic Folien, die einen wunderbaren Glanzeffekt erzeugen.

Die Bedienung ist ganz einfach: Den Konfetti-Shooter aufrecht halten. Den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party-Popper Blauer Blizzard im Detail
- Größe Kanone H x B x T: ca. 40 x 5 x 5 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Mit Sicherheitsnetz/Safety Net
- Metallic Folien Konfetti (kein Papier)
- Intertek-Produktsicherheit
- Kein Spielzeug, Kein Feuerwerk, Keine Pyrotechnik

Konfetti-Kanone mit Metallic Folien Konfetti
- Effekthöhe 6 bis 8 Meter vom Abschusspunkt
- Einfache Handhabung - Drehmechanismus
- Ein Renner auf Hochzeiten, Geburtstagen und Feierlichkeiten
- Blau-Silbernes Konfetti für die richtige glanzvolle Stimmung

Sicherheitshinweise
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Vom Körper und Gesicht weghalten
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
- Genaue Sicherheitshinweise auf das Produkt gedruckt
- Abgabe-Empfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
- 1 x Partypopper 40 cm Blau-Silber
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Silber
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.