Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Party Popper Rosenblätter in Weiß - 40 cm 10021772_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021772_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021772_0
EAN/GTIN:
     4052025217723
Suchbegriffe:
hochzeitszubehör
Konfettikanonen
hochzeitglitzer
Konfettibomben
Der romantische Party-Popper ist der Renner auf jeder Hochzeit. Denn durch den Party-Popper mit Konfetti in Form von Rosenblättern sorgen Sie im Handumdrehen für romantische Stimmung. Insbesondere auf Hochzeiten oder Verlobungen ist der Konfetti-Popper ein schönes Deko-Accessoire für Verliebte. Im Gegensatz zu normalen Konfetti-Kanonen hat dieser Blaster Konfetti in Form von Rosenblättern, das einen wunderbaren Rosenregen erzeugt.

Die Bedienung ist ganz einfach: Den Konfetti-Popper aufrecht halten. Den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party-Popper Rosen Weiß im Detail

- Größe Kanone H x B x T: ca. 40 x 5 x 5 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Mit Sicherheitsnetz/Safety Net 
- Polyester Folien Konfetti (schwer entflammbar)
- Intertek-Produktsicherheit
- Kein Spielzeug, Kein Feuerwerk, Keine Pyrotechnik 

Konfetti-Kanone Rosenblätter Weiß

- Effekthöhe 6 bis 8 Meter vom Abschusspunkt
- Einfache Handhabung - Drehmechanismus 
- Ein Renner auf Hochzeiten, Verlobungen, Valentinstag
- Glänzendes Konfetti in Weiß (ca. 200 Stück)

Sicherheitshinweise

- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Vom Körper und Gesicht weghalten
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
- Genaue Sicherheitshinweise auf das Produkt gedruckt
- Abgabeempfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang

-  1 x Partypopper 40 cm Rosenblätter Weiß
-  Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.