Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Party Popper Kleeblatt in Grün - 40 cm 10021773_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021773_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021773_0
EAN/GTIN:
     4052025217730
Suchbegriffe:
Konfettikanonen
Konfettishooter
Konfettibomben
Konfettikanone

Der Party Popper Kleeblatt bringt einen wahren Glücksregen zum Vorschein. Ob zu Silvester, einer Irland-Party oder an Geburtstagen - Der Glücksklee wird Ihre Partygäste begeistern! Nutzen Sie Draußen die volle Effekthöhe bis 8 Meter aus oder lassen Sie das Konfetti nach dem Poppen drinnen als Deko liegen. Die 40 cm Konfetti-Kanone wird das Highlight auf Ihrer Feier!

Die Bedienung ist ganz einfach: Den Konfetti-Shooter aufrecht halten. Den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper Kleeblatt im Detail

- Größe Kanone H x B x T: ca. 40 x 5 x 5 cm
-Material: Metallic Folien Konfetti (kein Papier)
- Menge: Über 1.000 Konfetti-Teile
- Motiv: Vierblättriges Kleeblatt in Grün
- Intertek-Produktsicherheit
- Mit Sicherheitsnetz
- Gewicht: ca. 180 g

40 cm Konfetti-Kanone Grün

- Perfekt für Irland-Mottopartys, St. Patricks Day, Silvester, Geburtstagen uvm.
- Hunderte Glücksbringer: So überbringen Sie Glückwünsche richtig
- Schönes Accessoire zu einem Kobold-Faschingskostüm
- Effekthöhe 6 bis 8 Meter vom Abschusspunkt
- Einfache Handhabung - Drehmechanismus 

Sicherheitshinweise
- Abgabe-Empfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
- Kein Spielzeug, Feuerwerk oder Pyrotechnik
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Von Körper und Gesicht weghalten

Lieferumfang

- 1 x Party Popper Kleeblatt
- Sicherheitshinweise auf Produkt abgebildet
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.