Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Party Popper in Bunt - 40 cm 10021774_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021774_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021774_0
EAN/GTIN:
     4052025217747
Suchbegriffe:
Konfettikanonen
Konfettishooter
Konfettibomben
Konfettikanone
Der Party Popper Konfetti sprüht eine bunte Glitzer-Fontäne aus Blumen und Schmetterlingen. Für 60er, 70er und Hippie Mottopartys perfekt oder ein süßes Highlight zu Kindergeburtstagen. Nutzen Sie draußen die volle Effekthöhe von bis zu 8 Meter aus. Die 40 cm Konfetti-Kanone wird das Highlight auf Ihrer Feier! Ihre Partygäste werden es lieben.

Die Bedienung ist ganz einfach: Den Konfetti-Shooter aufrecht halten. Den oberen Teil des Behälters mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen.

Party Popper bunt im Detail

- Größe Kanone H x B x T: ca. 40 x 5 x 5 cm
- Material: Metallic Folien Konfetti (kein Papier)
- Menge: über 1.000 Konfetti-Teile
- Motiv: Konfetti in Blumen- und Schmetterlingsform
- Intertek-Produktsicherheit
- Mit Sicherheitsnetz
- Gewicht: ca. 180 g

40 cm Konfetti-Kanone Schmetterling

- Flower Power für zu Hause
- Perfekt für Kindergeburtstage
- Highlight zu Partys mit dem Motto 60er, 70er oder Hippies
- Effekthöhe 6 bis 8 Meter vom Abschusspunkt
- Einfache Handhabung - Drehmechanismus 

Sicherheitshinweise
- Abgabe-Empfehlung: ab 12 Jahre, Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen
- Nicht in der Nähe von elektrischen Leitungen oder Geräten verwenden
- Keinen Temperaturen über 50 °C und unter –10 °C aussetzen
- Kontakt des Konfettis mit Flüssigkeiten vermeiden
- Kein Spielzeug, Feuerwerk oder Pyrotechnik
- Druckbehälter nicht wiederverwenden
- Von Körper und Gesicht weghalten

Lieferumfang

- 1 x Party Popper bunt
- Sicherheitshinweise auf Produkt abgebildet
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Gold | Lila
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.