Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Blumenhocker in Natur - (B)42 x (H)47 x (T)42 cm 10021844_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021844_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021844_0
EAN/GTIN:
     4052025218447
Suchbegriffe:
Kindertritthocker
Tritthocker für Kinder
tritthocker für kinder
Sie lieben es natürlich? Dann ist dieser 2-stufige Blumenhocker eine gute Wahl für Ihren Haushalt. Der Bambus fügt sich mit seiner natürlichen Maserung und seiner warmen Optik in jede Einrichtung wunderbar ein. Auf den 2 Ablagen finden mehrere Töpfe Platz. Für einen festen Stand sorgen die 4 nach außen weisenden Beine. Der mit maximal 30 kg belastbare Dekohocker kann auch als Fußbank im Flur zum Einsatz kommen.

Bambus Blumenhocker im Detail

- Maße H x B x T: ca. 47,5 x 42 x 42,5 cm
- Maße obere Stufe B x T: ca. 38 x 24,5 cm
- Maße untere Stufe B x T: ca. 42 x 13,5 cm
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 2,7 kg

Vielseitiger Stufenhocker
- Topfpflanzen in Szene setzen
- Dekoelement fürs Wohnzimmer
- Mit 30 kg belastbar
- Mit 2 Ablageflächen
- Grifföffnung erleichtert Transport

Lieferumfang
- 1 x Blumenhocker in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.86 kg
Höhe:
47.5 cm
Länge:
42.5 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: beistellhocker, blumenhocker, dekohocker, fußbablage, fußablagen, fußhocker, holzhocker, holzschemel, kinderhocker, küchenhocker, sitzhocker, tritthocker, trittschemel, kinderschemel, fußbank, fußbänke, trittstufe, trittstufen, trittbank, trittbänke, küchentritt, küchentritte, stufentritt, stufentritte, stufenhocker, trittleiter, trittleitern, 2-ebenen, 2er, 2-stufen, 2-stufig, 50cm, ablage, ablagefläche, bad, badezimmer, balkon, bamboo, bambus, bambusholz, beistell, belastbar, blumen, blumentopf, braun, deko, dekorativ, design, doppel, doppelt, eckig, einfach, einfarbig, erwachsene, flur, gemasert, griff, groß, hoch, hocker, holz, innen, jugendzimmer, jungen, kinder, kinderzimmer, klein, küche, langlebig, leicht, mädchen, maserung, mini, modern, natur, naturholz, natürlich, niedrig, rechteckig, robust, schemel, sitz, stabil, treppe, tritt, viereckig, wohnzimmer, zweistufig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.