Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Badschrank in Weiß/Braun - (B)39 x (H)180 x (T)30 cm 10021846_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021846_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021846_0
EAN/GTIN:
     4052025218461
Suchbegriffe:
badezimmerschrank
badezimmerschränke
badkommode
badkommoden
Mit dem chicen Badschrank im Landhausstil holen Sie sich einen echten Hingucker in Ihr Badezimmer. Die magnetisch schließenden Türen aus Bambus verleihen dem Hochschrank einen natürlichen Look und sorgen für eine entspannte Wohlfühl-Atmosphäre. 

Verstauen Sie Handtücher, Pflegeprodukte und sonstige Badutensilien im dekorativen Midischrank. Mit insgesamt fünf Ablagen bietet der Holzschrank ausreichend Stauraum und findet dank geringer Stellfläche auch in kleinen Bädern Platz. 

Badschrank mit 2 Türen im Detail
• Gesamtmaße H x B x T: ca. 180 x 39 x 30 cm
• Maße Schubfach H x B x T: ca. 10 x 31 x 24 cm
• Maße offene Ablage H x B x T: ca. 58 x 34 x 29 cm 
• Material: MDF, Bambus
• Max. Traglast: 20 kg
• Gewicht: ca. 17,8 kg
• Farbe: weiß und braun

Hochschrank im Landhausstil
• Pro Tür 2 Ablagen + Schubfach + offene Ablage
• Holzschrank in natürlichem Design mit Lamellen
• Magnetisch schließende Schranktüren mit Griff
• Platzsparender Midischrank mit Wandhalterung

Lieferumfang
• 1 x Badschrank in Einzelteilen
• Montageanleitung und -material
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
17.77 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
30 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: badschrank, badschränke, hochschrank, hochschränke, holzschrank, holzschränke:midischrank, midischränke, schrank, schränke, 40, 180, 180-cm, 40-cm, 40x30, ablage, ablagen, aufbewahrung, bad, badmöbel, badezimmer, bambus, braun, design, ebenen, fach, fächer, griff, groß, hoch, holz, lamellen, landhaus, landhaussstil, mdf, midi, modern, natur, ordnung, schmal, stauraum, stehend, tür, türen, wand, wasserfest, weiß, weiss, zweitürig, achrank, badmöbek, bads, badscheank, badchrank, badschrak, badschranj, badschrnk, badschranl, bd, chrank, schrak, schranj, schrnk, schranl, badschrnak, nadschrank, gadschrank, vadschrank, bsdschrank, baeschrank, bafschrank, badachrank, badsvhrank, badsxhrank, badscnrank, badsctrank, badscgrank, badscbrank, badschean, badschtank, badschgank:badschramk, badschrahk, badschrabk, badschrano
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.