Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49
Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49
Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49
Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49
Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49
Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49
Bilderrahmen LOVE in Weiß - (B)72 x (H)36,5 x (T)2 cm 10021856_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021856_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021856_49
EAN/GTIN:
     4052025959654
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff weiß
bilderrahmen kunststoff
Dieser Galerierahmen ermöglicht Ihnen, eine ganz individuelle Fotocollage Ihrer liebsten Menschen zusammenzustellen. So eine Collage entfaltet nicht nur ein großes dekoratives Potential an der Wand, sondern sorgt auch dafür, dass Ihnen Ihre Lieben immer gegenwärtig sind. Der fest mit dem Rahmen verbundene LOVE-Schriftzug verblüfft mit seiner süßen Herzoptik. Es ist ein Kinderspiel, den Fotorahmen mit maximal 10 Fotos zu schmücken. Einfach die rückseitigen Halteklammern nach außen drehen, sodass sich die Platten anheben lassen.

Bilderrahmen Collage Love im Detail

• Maße gesamt H x B x T: ca. 36,5 x 72 x 2 cm
• Für 6 Fotos mit H x B: ca. 10 x 15 cm
• Für 4 Fotos mit H x B: ca. 18 x 13 cm
• Material: Kunststoff, Pappe
• Gewicht: ca. 0,7 kg

Galerierahmen für 10 Fotos
• Erhältlich in Schwarz und Weiß
• Für 10 Fotos oder Bilder
• Fest verbundener LOVE-Schriftzug
• Scheiben aus Kunststoff
• Mit 2 Aufhängungen für die Wand

Lieferumfang
• 1 x Bilderrahmen
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
0.68 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
72 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bildergalerie, bildergalerien, wandrahmen, mehrfachbilderrahmen, galerierahmen, fotogalerie, fotogalerien, collage, collagen, bilderrahmengalerie, bilderrahmengalerien, bilderrahmen, fotorahmen, kunststoffrahmen, bilderleiste, bilderleisten, wandgalerie, wandgalerien, wechselbilderrahmen, fotocollage, fotocollagen, 10-bilder, 10-fotos, 10x15, 13x18, 15x10, 18x13, aufhängen, aufhänger, bilder, billig, black, buchstaben, cm, deko, eckig, foto, geburtstag, geschenk, groß, gross, günstig, hängend, herz, herzförmig, hochformat, horizontal, klammern, kunststoff, länglich, liebe, love, mehrere-bilder, mehrere-fotos, modern, pappe, plastik, quer, querformat, rahmen, rechteckig, romantisch, schablone, scheiben, schwarz, schwarzer, stehend, valentinstag, weiß, weiße, weiss, white, xxl, zum-hängen, zum-hinhängen, bildeerrahmeen, bilderraahmen, biilderrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 9,87*
€ 13,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,87*
€ 15,71*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.