Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelschrank in Natur 10021882_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Spiegelschrank in Natur 10021882_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021882_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021882_0
EAN/GTIN:
     4052025218829
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank
Im Bad Spiegelschrank aus hochwertigem Bambus sind Ihre Badartikel gut aufgehoben. Nutzen Sie die Kombination aus Wandschrank und Spiegel im Badezimmer, in der Gäste-Toilette oder im Flur. Der natürliche Charme des Bambusholzes kommt in allen Räumen gut zur Geltung. Im großen Spiegel entgeht Ihnen nichts. Hinter der grifflosen Schranktür ist Platz für kleine Badartikel wie Zahnputzbecher und mehr.
 
Dank seiner feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften kann der Hängeschrank auch in anderen Feuchträumen wie Keller oder Garage zum Einsatz kommen.
 
Bad Spiegelschrank im Detail
• Maße H x B x T: ca. 60,5 x 35 x 14 cm
• Gewicht: ca. 6,4 kg
• Traglast: ca. 10 kg
• Material: Bambus
 
Wandschrank mit Einlegeböden
• Anzahl Einlegeböden: 2
• Anzahl möglicher Ebenen: 5
• Niedrigste Ebene: ca. 16 cm
• Höchste Ebene: ca. 42 cm
• Abstand der Ebenen: ca. 6,5 cm
 
Badschrank aus Bambus
• Badschrank mit Einlegeböden
• Natürliches Design aus Bambus
• Voll verspiegelte Schranktür ohne Griff
• Passt als Wandschrank in Bad und Flur
• Mit Vorbohrung für die Wandmontage
 
Lieferumfang
• 1x Bad Spiegelschrank
• 4x Dübel und Schrauben
• Mit Montageanleitung
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
6.59 kg
Höhe:
60.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeschrank, badschrank, badezimmerschrank, wandschrank, badspiegel, badezimmerspiegel, küchenschrank, medizinschrank, schminkspiegel, bambus, holz, natur, ablage, aufbewahrung, aufhängung, bad, badezimmer, badmöbel, breit, design, ecke, eckig, einfach, einlegeboden, einlegeböden, einsatz, eintürig, flach, flur, garderobe, gästebad, groß, halterung, hängen, hängend, hell, hoch, hochkant, hochwertig, holzdekor, innenspiegel, klein, länglich, leicht, modern, montiert, ordnung, ordnungssystem, platzsparend, regal, retro, rustikal, schmal, spiegel, tief, toilette, tür, wand, wandmontage, zubehör, zusammengebaut, spiegelschran, spiegelschank, spiegelshrank, spiegelscrank, spiegelschranc, spiegelschrang, spiegelschrak, spigelschrank, spiegleschrank, spiekelschrank, spieckelschrank, schpiegelschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
145
€ 4,90*
ab € 65,22*
€ 84,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,20*
€ 109,25*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.