Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Spiegelschrank in Natur - (B)65 x (H)50 x (T)14 cm 10021883_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021883_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021883_0
EAN/GTIN:
     4052025218836
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegel schrank
Im doppelten Bad Spiegelschrank aus hochwertigem Bambus sind Ihre Badartikel gut aufgehoben. Nutzen Sie die Kombination aus Wandschrank und Spiegel im Badezimmer, in der Gäste-Toilette oder im Flur. Der natürliche Charme des Bambusholzes kommt in allen Räumen gut zur Geltung. Im großen Spiegel entgeht Ihnen nichts. Hinter den grifflosen Schranktüren ist Platz für zahlreiche Badartikel.
 
Dank seiner feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften kann der Hängeschrank auch in anderen Feuchträumen wie Keller oder Garage zum Einsatz kommen.
 
Bad Spiegelschrank im Detail
• Maße H x B x T: ca. 50,5 x 65 x 14 cm
• Gewicht: ca. 9,8 kg
• Traglast: ca. 10 kg
• Schmale Tür H x B: ca. 50,5 x 25 cm
• Breite Tür H x B: ca. 50,5 x 40 cm
• Material: Bambus
 
Wandschrank mit Einlegeböden
• Anzahl Einlegeböden: 2
• Anzahl möglicher Ebenen: 5
• Niedrigste Ebene: ca. 11 cm
• Höchste Ebene: ca. 37 cm
• Abstand der Ebenen: ca. 6,5 cm
 
Badschrank aus Bambus
• Badschrank mit Einlegeböden
• Natürliches Design aus Bambus
• Voll verspiegelte Schranktüren ohne Griff
• Passt als Wandschrank in Bad und Flur
• Mit Vorbohrung für die Wandmontage
 
Lieferumfang
• 1 x Bad Spiegelschrank
• 4 x Dübel und Schrauben
• Mit Montageanleitung
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent
Gewicht:
10.67 kg
Höhe:
50.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank, hängeschrank, badschrank, badezimmerschrank, wandschrank, badspiegel, badezimmerspiegel, küchenschrank, medizinschrank, schminkspiegel, bambus, holz, natur, ablage, aufbewahrung, aufhängung, bad, badezimmer, badmöbel, breit, design, doppel, doppelt, ecke, eckig, einfach, einlegeboden, einlegeböden, einsatz, flach, flur, garderobe, gästebad, groß, halterung, hängen, hängend, hell, hoch, hochkant, hochwertig, holzdekor, innenspiegel, klein, länglich, leicht, modern, montiert, ordnung, ordnungssystem, platzsparend, regal, retro, rustikal, schmal, spiegel, tief, toilette, tür, wand, wandmontage, zubehör, zusammengebaut, zweitürig, spiegelschran, spiegelschank, spiegelshrank, spiegelscrank, spiegelschranc, spiegelschrang, spiegelschrak, spigelschrank, spiegleschrank, spiekelschrank, spieckelschrank, schpiegelschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.