Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Schuhregal in Transparent - (B)49 x (H)176 x (T)37 cm 10021963_50
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021963_50
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021963_50
EAN/GTIN:
     4052025956332
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Wer viele Schuhe hat, kann schnell mal Platzprobleme bekommen. Ein kleiner Flur bietet oft nicht genug Raum, um ein großes Schuhregal oder einen -schrank aufzustellen. Der Schuhschrank mit 10 Ebenen bietet die perfekte Lösung: das Steckregal nutzt den Stauraum in der Höhe und nimmt dabei nur eine geringe Grundfläche ein. Es bietet Platz für mindestens 20 Paar Schuhe, bei Kinderschuhen oder Ballerinas sogar noch mehr. 

Der Schuhschrank ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Wählen Sie zwischen der schlichten weißen Variante, der schwarzen Ausführung mit dekorativer Verzierung und transparenten Türen und dem durchsichtigen Schuhständer, bei dem Sie auch bei geschlossenen Türen immer den Überblick über Ihre Schuhe behalten.

Schuhregal mit 10 Ebenen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 176 x 49 x 37 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 17 x 45 x 35 cm
- Gewicht: ca. 7,8 kg
- Maximale Traglast: ca. 5 kg pro Fach
- Material: Kunststoff, Metall
- Farben: In Schwarz, Weiß und Transparent erhältlich

Enthaltene Teile des Regalsystems
- 20 Wände je ca. 17 x 35 cm
- 10 Wände je ca. 17 x 45 cm
- 11 Wände je ca. 35 x 45 cm
- 10 Türen je ca. 17 x 45 cm
- 44 Verbindungsstücke

Platzsparendes Schuhregal zum Zusammenstecken
- 10 Ebenen bieten Platz für mindestens 20 Paar Schuhe
- Als offenes Regal oder geschlossener Schrank nutzbar
- Einfacher Aufbau ohne Bohren und Schrauben dank Stecksystem
- Nimmt nur geringe Grundfläche ein, Stauraum wird in der Höhe genutzt
- Kann bei Bedarf auch in anderen Varianten aufgebaut werden

Lieferumfang
- Schuhregal in Einzelteilen
- Beispielhafte Aufbauanleitung
- Holzhammer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Schwarz
Gewicht:
7.46 kg
Höhe:
176 cm
Länge:
37 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhschrank, schuhschränke, schuhregale, regalsystem, regalsysteme, schuhablage, schuhablagen, schuhaufbewahrung, schuhaufbewahrungen, schuhständer, design, groß, klein, platzsparend, quer, schmal, unter-treppe, vintage, weiß, xxl, 40-cm-breit, 50cm-breit, 60cm-breit, flur, plastik, regal, weiss, durchsichtig, kunststoff, schrank, 30, 50, anthrazit, diy, ecke, niedrig, schwarz, transparent, 30cm-tief, 40-cm-tief, element-system, jugendzimmer, kinder, offen, 10-ebenen, geschlossen, 45-cm-breit, modern, hoch, abstellraum, büro, mit-türen, organizer, ordnungssystem, eckregal, türen, erweiterbar, lang, xl, hauswirtschaftsraum, kinderzimmer, einfach, stapelbar, treppenhaus, 30-paar, high-heels, keller, für-keller, 40x50, vertikal, viele-schuhe, herren, für-ankleidezimmer, garderobe, für-ankleide, schuhstapler, zum-stecken, 180-cm-hoch, platzwunder, verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.