Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Filzkorb in Grau - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10021973_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021973_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021973_111
EAN/GTIN:
     4052025956103
Suchbegriffe:
bastelkorb
einkaufskorb
feuerholzkorb
brennholzkorb
Ob in der Stube, im Flur oder im Bad: Der quadratische Filzkorb kann in vielen Räumen punkten. Im Badezimmer macht er als Wäschekorb oder im Wohnzimmer als dekorativer Aufbewahrungskorb in Ihrem Regal Karriere. Der Transport ist dank der 2 Grifföffnungen kinderleicht. Steht ein Einkauf an, nutzen Sie den Korb als belastbare Tragetasche.

Was immer in Ihren heimischen vier Wänden herumliegt, beispielsweise Zeitungen oder Flaschen, bringen Sie in der Aufbewahrungsbox schnell und einfach unter. Die flexiblen Filzwände passen sich jedem Füllgut an. Auch Ihre Bodenbeläge dürfen sich freuen, da Filz ein sehr schonendes Material ist, das sich auch im Kinderzimmer gut macht.
Quadratischer Filzkorb im Detail
• Maße H x B x T: ca. 30 x 30 x 30 cm
• Innenmaße H x B x T: ca. 28,5 x 28,5 x 28,5 cm
• Fassungsvermögen: ca. 23 l
• Wandstärke: ca. 3 mm
• Gewicht: ca. 270 g
• Material: Filz

Aufbewahrungskorb für Bad, Kinderzimmer etc.
• Lagerung von Spielzeug, Flaschen, Zeitschriften uvm.
• Rustikaler Filz-Look fügt sich gut in viele Einrichtungen ein
• Flexibler Korb für ein Regal, den Flur oder den Garten
• Robuste Tragetasche, die Füllgut wie Obst und Gemüse schont
• Unbedenklicher Spielzeugkorb für das Kinderzimmer

Regalkorb mit Griffen
• Steht ohne Inhalt zusammengefaltet
• Hinterlässt keine Spuren auf empfindlichen Belägen
• Bewegliche Filzwände 
• Unkomplizierter Transport dank der 2 Grifföffnungen
• Nach Gebrauch zusammenfalten und platzsparend verstauen

Lieferumfang
• 1 x Filzkorb
• Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: kaminholzkorb, kaminholztasche, einkaufstasche, filzbox, filzkorb, filzkörbe, holztasche, kamintasche, kaminholztragetasche, regalbox, korb, spielzeugkorb, papierkorb, wäschekorb, utensilienbox, spielzeugkiste, aufbewahrungsbox, quadratisch, grifföffnungen, mit grifföffnunge, faltbar, tragbar, zeitschriftenkorb, zeitungskorb, zeitungshalter, zeitungsständer, 20l, 30x30x30, einkaufen, filz, aus filz, flur, diele, badezimmer, wohnzimmer, kinderzimmer, für brennholz, für zeitschriften, viereckig, zusammenfalten, ffilzkorb, fiilzkorb, fillzkorb, filskorb, filzckorb, filzcorb, filzkkorb, filzkoorb, filzkor, filzkorbb, filzkorrb, filzzkorb, philzkorb, qaudratischer, qquadratischer, quaadraatischer, quaddratischer, quadratiischer, quadratischeer, quadratischher, quadratishcer, grau, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.