Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Regalsystem in Weiß - (B)75 x (H)56 x (T)37 cm 10021984_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021984_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021984_49
EAN/GTIN:
     4052025955779
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
In diesem Standregal können Sie die verschiedensten Dinge, wie zum Beispiel Kleidungsstücke, Schuhe, Spielzeug und Badutensilien, unterbringen. Das Regalsystem ist aus pflegeleichtem Kunststoff, wodurch es neben einer Verwendung in Flur oder Wohnzimmer auch ins Badezimmer oder in die Küche gestellt werden kann. Durch das clevere Stecksystem kann das Plastikregal in verschiedenen Varianten aufgebaut und individuell angepasst werden.

Das Steckregal ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Wählen Sie zwischen der schlichten weißen Variante, der schwarzen Ausführung mit dekorativer Verzierung und transparenten Türen und dem durchsichtigen Würfelregal, bei dem Sie auch bei geschlossenen Türen immer den Überblick behalten.

Details des Regalsystems mit 4 Fächern
- Maße H x B x T: ca. 56 x 74,5 x 37 cm
- Maße je großes Fach H x B x T: ca. 35 x 35 x 35 cm
- Maße je kleines Fach H x B x T: ca. 17 x 35 x 35 cm
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Maximale Traglast: ca. 5 kg pro Fach
- Material: Kunststoff, Metall
- Farben: In Schwarz, Weiß und Transparent erhältlich

Standregal mit praktischem Stecksystem
- Optimaler Stauraum für CDs, Kleidung, Badutensilien und vieles mehr
- Trendiges, schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung
- Pflegeleichtes Material, einfach abwischbar
- Als offenes Regal oder geschlossener Schrank nutzbar
- Einfacher Aufbau ohne Bohren und Schrauben dank Stecksystem
- Kann in verschiedenen Varianten aufgebaut werden

Enthaltene Teile des Stecksystems
- 11 Wände je ca. 35 x 35 cm
- 5 Wände je ca. 17 x 35 cm
- 2 Türen ca. 35 x 35 cm
- 2 Türen je ca. 17 x 35 cm
- 20 Verbindungsstücke

Lieferumfang
- Regalsystem in Einzelteilen
- Beispielhafte Aufbauanleitung
- Holzhammer
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent | Silber
Gewicht:
3.2 kg
Höhe:
56 cm
Länge:
37 cm
Breite:
74.5 cm
Weitere Suchbegriffe: regal, schrank, badschrank, badregal, badezimmerschrank, standregal, regalsystem, steckregal, mehrzweckschrank, würfelregal, wäscheschrank, kunsstoffschrank, badezimmerregal, kunststoffregal, steckschrank, haushaltsschrank, schranksystem, plastikregal, plastikschrank, steckregalsystem, mehrzweckregal, multifunktionsregal, multifunktionsschrank, regale, schränke, badschränke, badregale, badezimmerschränke, standregale, regalsysteme, steckregale, mehrzweckschränke, würfelregale, stufenregale, wäscheschränke, kunsstoffschränke, treppenregale, badezimmerregale, kunststoffregale, steckschränke, haushaltsschränke, schranksysteme, plastikregale, plastikschränke, steckregalsysteme, mehrzweckregale, multifunktionsregale, multifunktionsschränke, schuhregale, schuhschrank, schuhschränke, kunststoff, schwarz, weiß, transparent, durchsichtig, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.