Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer Bambus, Stiftehalter Holz, Schreibtischbox Schubladen, HxBxT: 9,5 x 12,5 x 15 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer Bambus, Stiftehalter Holz, Schreibtischbox Schubladen, HxBxT: 9,5 x 12,5 x 15 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Bambus, Stiftehalter Holz, Schreibtischbox Schubladen, HxBxT: 9,5 x 12,5 x 15 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Bambus, Stiftehalter Holz, Schreibtischbox Schubladen, HxBxT: 9,5 x 12,5 x 15 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Bambus, Stiftehalter Holz, Schreibtischbox Schubladen, HxBxT: 9,5 x 12,5 x 15 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Bambus, Stiftehalter Holz, Schreibtischbox Schubladen, HxBxT: 9,5 x 12,5 x 15 cm, natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Bambus, Stiftehalter Holz, Schreibtischbox Schubladen, HxBxT: 9,5 x 12,5 x 15 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022189_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022189_0
EAN/GTIN:
     4052025221898
Suchbegriffe:
Kinderschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Mit diesem Schreibtisch Organizer bereiten Sie dem Chaos am Arbeitsplatz ein Ende. Stifte, Textmarker, Scheren oder Lineale können hier ordentlich verstaut werden. In den hinteren Fächern finden vor allem Kugelschreiber oder Bleistifte ihren Platz. Das schmale Fach in der Mitte und die beiden Schubladen sind ideal für Notizzettel. Das flache vordere Fach eignet sich sehr gut als Utensilienbehälter für Kleinkram, wie Büroklammern oder Tackernadeln.

Der Tischorganizer ist vollständig aus natürlichem Bambus gefertigt. Seine einmalige Maserung macht den Schreibtischbutler zu einem echten Hingucker auf dem Tisch in Ihrem Büro oder auch im Kinder- oder Jugendzimmer.

Schreibtisch Organizer Bambus im Detail

• Maße Gesamt H x B x T: ca. 9,5 x 12,5 x 15 cm
• Maße Stiftehalter B x T: ca. 5 x 4,5 cm
• Maße Mittelfächer B x T: ca. 11 x 0,5 cm
• Maße vorderes Fach B x T: ca. 11 x 6,5 cm
• Innenmaße je Schubfach H x B x T: ca. 2 x 10 x 6 cm
• Material und Farbe: Bambus in Natur

Kleiner Büro Organizer aus Holz

• Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
• 2 Stifteboxen für Stifte und Textmarker
• 2 Schubfächer für Notizzettel und Visitenkarten
• 1 flaches Fach für Kleinkram, wie Büroklammern
• Warmer Holzton mit natürlicher Maserung
• Ideal für das Büro oder das Kinderzimmer

Lieferumfang

• 1 x Schreibtisch Organizer
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, relaxdays schreibtisch, schreibtisch organizer bambus, aufbewahrungs box, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, büro box, büro boxen, büro organizer, bürobox, büro-box, büroboxen, büro-boxen, büromaterial organizer, büromaterialien organizer, büromaterialienorganizer, büromaterialien-organizer, büromaterialorganizer, büromaterial-organizer, büroorganizer, büro-organizer, multi köcher, multiköcher, multi-köcher, ordnungs box, ordnungs boxen, ordnungs system, ordnungs systeme, ordnungsbox, ordnungs-box, ordnungsboxen, ordnungs-boxen, ordnungssystem, ordnungs-system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, pinsel ablage, pinsel ablagen, pinsel behälter, pinsel box, pinsel boxen, pinsel köcher, pinselablage, pinsel-ablage, pinselablagen, pinsel-ablagen, pinselbehälter, pinsel-behälter, pinselbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.