Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox in Natur - (B)10 x (H)11,5 x (T)8 cm 10022232_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox in Natur - (B)10 x (H)11,5 x (T)8 cm 10022232_0
Aufbewahrungsbox in Natur - (B)10 x (H)11,5 x (T)8 cm 10022232_0
Aufbewahrungsbox in Natur - (B)10 x (H)11,5 x (T)8 cm 10022232_0
Aufbewahrungsbox in Natur - (B)10 x (H)11,5 x (T)8 cm 10022232_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022232_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022232_0
EAN/GTIN:
     4052025222321
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter
Diese vielseitige kleine Aufbewahrungsbox können Sie universal einsetzen. Die Ordnungsbox mit Deckel ist ideal, um Kleinteile, wie Schmuck und Spielfiguren, Kosmetik- und Badartikel und andere kleine Gegenstände zu verstauen. Die Holzbox harmoniert durch ihren warmen Farbton und die natürliche Maserung besonders gut mit Einrichtungen im Landhausstil, kann jedoch auch mit anderen Stilen kombiniert werden.

Die Dekobox besteht komplett aus natürlichem Bambus, wodurch sie robust und widerstandsfähig ist. Einer Verwendung in feuchten Räumen, wie der Küche oder dem Badezimmer steht dadurch nichts im Weg. 

Aufbewahrungsbox mit Deckel im Detail
• Gesamtmaße H x B x T: ca. 11,5 x 10 x 8 cm
• Innenmaße H x B x T: ca. 9 x 8,5 x 6,5 cm
• Gewicht: ca. 0,2 kg
• Material: Bambus
• Farbe: Natur

Kleine Holzbox aus Bambus
• Natürliche Maserung
• Warmer, freundlicher Farbton
• Dezentes Streifen-Design
• Abnehmbarer Deckel
• Ideal für Kleinteile

Lieferumfang

• 1 x Aufbewahrungsbox mit Deckel
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: box, aufbewahrungsbox, korb, kiste, holzkiste, kasten, organizer, vorratsdose, holzbox, aufbewahrungskorb, kaffeedose, teebox, ordnungsbox, aufbewahrungskiste, holzkasten, aufbewahrungsbehälter, ordnungshelfer, dekobox, badkorb, allzweckkiste, kaffeebehälter, dekokiste, gewürzbox, badorganizer, multifunktionsbox, allzweckkorb, aufbewahrungskasten, allzweckbox, kaffeebox, mehrzweckbox, ordnungskiste, bambusbox, badbox, dekokasten, ordnungskasten, boxen, aufbewahrungsboxen, körbe, kisten, holzkisten, vorratsdosen, holzboxen, aufbewahrungskörbe, kaffeedosen, teeboxen, ordnungsboxen, aufbewahrungskisten, dekoboxen, badkörbe, allzweckkisten, dekokisten, gewürzboxen, multifunktionsboxen, allzweckkörbe, allzweckboxen, kaffeeboxen, mehrzweckboxen, ordnungskisten, bambusboxen, badboxen, bambus, aus-bambus, mit-deckel, deckel, holz, aus-holz, klein, holzoptik, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.