Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Kinderregenschirm Eule in Rosa 10022286_769
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022286_769
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022286_769
EAN/GTIN:
     4052025953942
Suchbegriffe:
schirm
regenschirm
sonnenschirm
kinderschirm

Mit dem farbenfrohen Kinderregenschirm ist Ihr Kind gewappnet für den nächsten Schauer. Der kleine 3D Regenschirm ist in verschiedenen Motiven erhältlich. Da ist für Jungen und Mädchen etwas dabei. Der kleine und handliche Stockschirm ist sehr leicht und somit bestens für Kinder geeignet. Das wasserabweisende Polyestergewebe schützt dank einer hohen Fadendichte auch vor Wind. Die Glockenform beschirmt den Oberkörper Ihres Kindes. An sonnigen Tagen spendet der Kinderschirm Schatten.

Zaubern Sie Ihrem Kind ein Lächeln auf das Gesicht mit dem lustigen Kinderregenschirm.

Kinderregenschirm im Detail
- Maße (geschlossen) H x B x T: ca. 59 x 8 x 6 cm
- Durchmesser (geöffnet): ca. 68 cm
- Stocklänge: ca. 59 cm
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Polyester, Metall, Kunststoff

3D Regenschirm mit Tiermotiv
- Schmetterling (geöffnet) H x B x T: ca. 68 x 68 x 68 cm
- Marienkäfer (geöffnet) H x B x T: ca. 68 x 68 x 68 cm
- Frosch (geöffnet) H x B x T: ca. 68 x 68 x 68 cm
- Ente (geöffnet) H x B x T: ca. 59 x 68 x 86 cm

Kinderschirm im lustigen Design
- Mit verschiedenen Motiven
- Toller 3D-Effekt ist echter Blickfang
- Handlicher Griff aus Kunststoff
- Glockenförmiger Schirm schützt vor Wind und Regen
- Aus reißfestem Polyester

Lieferumfang
- 1x Kinderregenschirm mit Motiv nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Pink | Grün
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
68 cm
Länge:
68 cm
Breite:
68 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.