Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0
Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0
Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0
Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0
Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0
Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0
Kaminholzkorb in Schwarz - (B)40 x (H)47 x (T)30 cm 10022299_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022299_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022299_0
EAN/GTIN:
     4052025222994
Suchbegriffe:
aufbewahrungskorb
aufbewahrungstasche
zeitungsständer
holzkorb
Dieser Kaminholzkorb ist ideal zur Aufbewahrung von Brennholz für Ihren Kamin oder Ofen. Der Brennholzkorb ist mit einem praktischen runden Henkel ausgestattet, wodurch er sich zudem einfach und bequem tragen lässt. Der Kaminkorb besteht komplett aus Stahl und ist robust und stabil.

Der modern gestaltete Feuerholzkorb besticht durch sein schlichtes elegantes Design in Kombination mit der satten schwarzen Farbe. Der Allzweckkorb kann auch als Zeitungsständer und zur Aufbewahrung von Büchern und anderen Gegenständen genutzt werden.

Kaminholzkorb schwarz im Detail
• Maße H x B x T: ca. 46 x 40 x 30 cm
• Gewicht: ca. 2,5 kg
• Material: Pulverbeschichteter Stahl
• Farbe: Schwarz
• Mit rundem Henkel ausgestattet

Großer Brennholzkorb für den Kamin
• Zur Aufbewahrung von Kaminholz oder Briketts
• Dekorativ durch modernes Design
• Universal einsetzbar, z.B. als Zeitungsständer
• Stabil und robust
• Einfacher und schneller Aufbau

Lieferumfang
• 1x Kaminholzkorb in Einzelteilen
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.5 kg
Höhe:
46.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kaminholzkorb, tragekorb, zeitungshalter, zeitschriftenhalter, zeitschriftenständer, zeitungskorb, magazinhalter, feuerholzkorb, kaminholztasche, brennholzkorb, allzweckkorb, magazinständer, zeitschriftenkorb, holzlege, holzwiege, kaminholzständer, zeitungstasche, holztrage, kaminholzablage, kaminkorb, korb, zeitungsbox, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungstaschen, holzkörbe, kaminholzkörbe, tragekörbe, zeitungskörbe, feuerholzkörbe, kaminholztaschen, brennholzkörbe, allzweckkörbe, zeitschriftenkörbe, holzlegen, holzwiegen, zeitungstaschen, holztragen, kaminholzablagen, kaminkörbe, körbe, zeitungsboxen, kaminholzbox, kaminholzschale, kaminholzschalen, kaminholzboxen, metall, stahl, schwarz, groß, stabil, schmal, rechteckig, eckig, modern, rustikal, flach, xl, mit-henkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
250
€ 4,90*
ab € 24,11*
€ 33,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,74*
€ 43,44*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.