Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparschwein in Schwarz 10022336_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Sparschwein in Schwarz 10022336_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022336_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022336_0
EAN/GTIN:
     4052025223366
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Der Bruder feiert runden Geburtstag, die beste Freundin heiratet, der Neffe wird getauft, die Nichte hat Jugendweihe .... - Es gibt unzählige Anlässe etwas zu Schenken, aber die passende Geschenkidee fehlt oft! Eigentlich weiß doch jeder selbst am besten, was er haben möchte und oft ist das, was man sich wünscht so teuer, das erst etwas gespart werden muss. Geldgeschenke sind daher eine gute und beliebte Alternative. Das Geld einfach in einen Umschlag zu stecken wirkt aber eher einfallslos. Dieses niedliche Sparschwein liefert die perfekte Lösung.

Das Glücksschwein aus Keramik ist mit Tafellack beschichtet und kann daher individuell gestaltet werden, zum Beispiel mit einem originellen Spruch, dem Alter des Geburtstagskindes oder einem lustigen Bild. Wenn das Kleingeld oder die Scheine entnommen werden sollen, muss es nicht kaputt geschlagen werden, sondern die kleine Öffnung auf der Unterseite wird einfach aufgeschlossen.

Sparschwein zum Beschriften
- Maße H x B x T: ca. 14 x 17 x 13 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Keramik mit Tafellack beschichtet
- Farbe: Schwarz

Dekorative Spardose Schwein
- Tolle Geschenkidee zu Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Jugendweihe uvm.
- Zum Sparen von Geld für Führerschein, Auto, Tattoo, Spenden uvm.
- Für jeden Anlass individuell personalisieren durch Spruch oder Bild
- Mit verschließbarer Öffnung auf der Unterseite und 2 Schlüsseln
- Inklusive einem Stück weißer Kreide

Lieferumfang
- 1x Sparbüchse
- 1 Stück Kreide
- 2 Schlüssel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
13 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays sparschwein, sparbüchse, spardose, sparschwein, glücksschwein, glücksschweinchen, sparbox, kinderspardose, gelddose, kindersparschwein, kindersparbüchse, sparsau, spartier, sparschweinchen, spardosen, sparschweine, sparbüchsen, glücksschweine, sparboxen, kinderspardosen, gelddosen, kindersparschweine, kindersparbüchsen, sparsäue, spartiere, kässeli, sparkässeli, kinderkässeli, sparsäuli, kinder, hochzeit, junge, baby, taufe, xxl, zum beschriften, dankeschön, führerschein, groß, lustig, mit-schlüssel, 20cm, design, abschließbar, zur-hochzeit, klein, mini, für-scheine, schwein, keramik, bemalen, zum-bemalen, aus-keramik, flitterwochen, geburtstag, konfirmation, mädchen, name, schwarz, trinkgeld, wellness, xxl groß, jugendweihe, originell, xl, zur-taufe, für-kinder, geburt, individuell, kommunion, nichtraucher, zur-geburt, nostalgie, geld, beschriftbar, zur-jugendweihe, kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.