Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Teppichläufer in Schwarz - (L)140 x (B)70 cm 10022341_699
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022341_699
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022341_699
EAN/GTIN:
     4052025953720
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich läufer
Ein heimeliges Gefühl vom ersten Moment, in dem man die Wohnung betritt. So etwas versprüht nur ein Teppichläufer für den Flur. Schmücken Sie Ihren Eingangsbereich mit den trendigen Dielenläufern mit Muster. Der Läufer ist in 2 Größen erhältlich. Der handgemachte Vorleger ist ein strapazierfähiges Flachgewebe aus Baumwolle. Eine feine Beschichtung an der Unterseite des Läufers vermindert die Rutschgefahr. Daher kann der Flurläufer auf jedem Boden genutzt werden.
 
Verleihen Sie Ihrem Flur Gemütlichkeit mit dem modernen Teppichläufer in Ihrer Wunschgröße.

Da der Teppich von Hand gefertigt worden ist, können Abweichungen in Farbe und Maßen vorkommen.
 
Teppichläufer Muster im Detail
- Teppich-Dicke: ca. 0,5 cm
- Läufer klein: ca. 60 x 95 cm
- Läufer groß: ca. 70 x 145 cm
- Zusätzlich 8 cm Fransen an jedem Ende

- Gewicht kl. Variante: 0,6 kg
- Gewicht gr. Variante: 1,2 kg
- Material: 100 % Baumwolle
 
Handgemachter Dielenläufer
- Schickes schwarzes Muster mit geometrischen Formen
- Am Flachwebstuhl handgewebt und händisch bedruckt
- Durch Handarbeit ist jeder Teppich ein echtes Unikat
- Größen können abweichen bedingt durch die Herstellungsart
- Leichte Unterseitenbeschichtung mit rutschhemmender Wirkung
- Für jeden Boden verwendbar
 
Reinigungshinweise
- Läufer ist für die chemische Reinigung geeignet
- Soll nicht in den Trockner getan werden
- Nicht Bügeln oder Bleichen

Lieferumfang
- 1x Teppichläufer mit Muster
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Anthrazit
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
70 cm
Breite:
140 cm
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer, dielenläufer, flurläufer, läufer, fußmatte, kurzflor, baumwolle, schwarz, muster, 60, 70, 140x70, 60x90, 70x145, 60x95, flachgewebe, handgemacht, handgewebt, gewebt, abwischbar, accessoire, ambiente, arbeitszimmer, babyzimmer, bett, bettumrandung, büro, deko, design, diele, dünn, eingang, eingangsbereich, farbig, flur, gang, groß, haustür, kinderzimmer, klein, kurz, lang, modern, pflegeleicht, robust, schlafzimmer, schmal, schmutzabweisend, stoff, strapazierfähig, stube, vorraum, vorzimmer, waschbar, weich, wohnzimmer, tepichläufer, tepppichläufer, teppischläufer, teppchläufer, tebbichläufer, teppichlaufer, teppichläuffer, teppichlufer, teppichläfer, teppichläufe, fransen, geometrisch, vintage, retro, gemustert, rutschhemmend, rutschischer, beschichtung, Anti-rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.