Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spielzelt Ritterburg in Grau - (B)105 x (H)125 x (T)105 cm 10022457_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spielzelt Ritterburg in Grau - (B)105 x (H)125 x (T)105 cm 10022457_0
Spielzelt Ritterburg in Grau - (B)105 x (H)125 x (T)105 cm 10022457_0
Spielzelt Ritterburg in Grau - (B)105 x (H)125 x (T)105 cm 10022457_0
Spielzelt Ritterburg in Grau - (B)105 x (H)125 x (T)105 cm 10022457_0
Spielzelt Ritterburg in Grau - (B)105 x (H)125 x (T)105 cm 10022457_0
Spielzelt Ritterburg in Grau - (B)105 x (H)125 x (T)105 cm 10022457_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022457_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022457_0
EAN/GTIN:
     4052025224578
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Dieses Spielzelt in Form einer Burg ist ein Traum für kleine Ritter! Das runde Kinderspielzelt bietet vor Allem für Jungs ausgelassenen Spielspaß. Bei gutem Wetter kann die Ritterburg problemlos mit nach Draußen genommen werden, das kleine Kinderzelt kann aber auch dauerhaft im Kinderzimmer aufgestellt werden. Das Spielschloss mit integriertem Boden ist mit 2 kleinen Fenstern und einer verschließbaren Luke zu rein- und rauskrabbeln ausgestattet.

Das Schlosszelt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und besteht aus reißfestem Polyester und stabilen Stangen aus verstärktem Kunststoff. Der Auf- und Aubbau geht einfach von der Hand und ist jeweils in nur wenigen Minuten erledigt.

Spielzelt Ritterburg im Detail
• Maße Gesamt H x B x T: ca. 125 x 105 x 105 cm
• Maße Luke H x B. ca. 60 x 40 cm
• Gewicht: ca. 0,8 kg
• Farbe: Grau und Rot
• Material: Polyester, verstärkter Kunststoff

Kinderzelt für Jungen
• Geeignet für Kinder ab 3 Jahre
• Einfacher und schneller Auf- und Abbau
• Für Drinnen und Draußen geeignet
• Mit integriertem Boden und Luke zum Zumachen
• 2 kleine Fenster in den Seiten

Sicherheitshinweise
• Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
• Von Feuer fernhalten

Lieferumfang
• 1 x Spielzelt Ritterburg in Einzelteilen
• Aufbauanleitung und Sicherheitshinweise
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Rot | Anthrazit
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
125 cm
Länge:
105 cm
Breite:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: spielhaus, spielzelt, kinderzelt, kinderspielhaus, kinderspielzelt, spielschloss, kinderzimmer-zelt, ritterzelt, zimmerzelt, märchenzelt, kuschelzelt, schlosszelt, jungenzelt, burgzelt, spielhäuser, spielzelte, kinderzelte, kinderspielhäuser, kinderspielzelte, spielschlösser, kinderzimmer-zelte, ritterzelte, zimmerzelte, märchenzelte, kuschelzelte, schlosszelte, jungenzelte, burgzelte, 3-jahre, 4-jahre, ab-3, ab-3-jahre, außen, bunt, burg, deko, deluxe, draußen, draussen, drinnen, faltbar, für-kinder, grau, groß, günstig, indoor, innen, junge, jungen, jungs, kinder, kindergarten, kinderzimmer, klein, kleinkind, mini, mittelalter, outdoor, ritter, ritterburg, ritterschloss, rund, schloss, stoff, strand, wohnung, wohnzimmer, xl, xxl, zelt, zimmer, zum-mitnehmen, polyester, fiberglas, pielzelt, sielzelt, spelzelt, spielelt, spielzält, spielzehlt, spielzel, spielzeld, zeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.