Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piraten Spielzelt in Rot/Blau - (H)130 x Ø 100 cm 10022458_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piraten Spielzelt in Rot/Blau - (H)130 x Ø 100 cm 10022458_0
Piraten Spielzelt in Rot/Blau - (H)130 x Ø 100 cm 10022458_0
Piraten Spielzelt in Rot/Blau - (H)130 x Ø 100 cm 10022458_0
Piraten Spielzelt in Rot/Blau - (H)130 x Ø 100 cm 10022458_0
Piraten Spielzelt in Rot/Blau - (H)130 x Ø 100 cm 10022458_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022458_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022458_0
EAN/GTIN:
     4052025224585
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Für kleine Abenteurer wird mit diesem Spielzelt ein Traum wahr. Ihre Jungs können das Zelt als Höhle nutzen und durch die Öffnung jederzeit rein und rauskriechen. Besonders schön ist der witzige Aufdruck des abenteuerlichen Spielhauses. Als Elternteil können Sie unbesorgt sein, da Sie durch das transparente Fenster das Zelt-Innere immer im Auge behalten können.

Der stundenlange Spaß für die Kleinen kostet Sie nur wenig Aufwand. Die praktische Pop Up Funktion lässt das Zelt sekundenschnell ausklappen. Dann nur noch 4 Stäbe im Inneren befestigen und fertig. Nutzen Sie das Piraten Kinderzelt nicht nur im Kinderzimmer, sondern auch in Ihrem Garten. Es wird das Highlight auf jedem Kindergeburtstag sein.

Spielzelt Jungen im Detail
• Gesamtmaße Zelt H x B x T: ca. 147 x 100 x 100 cm
• Maße ohne Flagge H x B x T: ca. 130 x 100 x 100 cm
• Durchmesser zusammengefaltet: ca. 35 cm
• Eingangsöffnung H x B: ca. 54 x 40 cm
• Fenstermaße H x B: ca. 36 x 25 cm
• Gewicht: ca. 0,74 kg

Piraten Spielzelt fürs Kinderzimmer
• Farbe: Blau und Rot mit Motiv, Fenster transparent
• Witziger Piraten-Aufdruck mit Schiff und Schatz
• Schadstofffreies Polyester mit Stangen aus verstärktem Kunststoff

Spielzelt Pirat für Kinder
• Einsehbares Netz-Fenster
• Einstiegsöffnung zum Reinkriechen
• Faltfunktion ist platzsparend
• Pop Up Zelt für schnellen Aufbau
• 4 Stangen zum Aufstellen
• Klettverschluss für Türplane

Kinderspielzelt als Spielhaus
• Ab 3 Jahren
• Spielzeug für Jungs
• Für Kinderzimmer oder Spielzimmer ideal
• Draußen: Für Garten oder Campingplatz

Sicherheitshinweis: Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Von Feuer fernhalten.

Lieferumfang
• 1x Piraten Spielzelt
• 4 Stangen
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Blau | Hellblau
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
147 cm
Länge:
100 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielzelt-Jungen, Kinderspielzelt, Kinderspielzelte, Kinderzelte, Piratenzelt, Piratenzelte, Pop-up-Spielzelt, Popup-Spielzelt, Pop-up-Spielzelte, Popup-Spielzelte, Pop-Up-Zelt, Popup-Zelt, Pop-Up-Zelte, Popup-Zelte, Spielhaus, Spielhäuser, Spielzelte, Wurf-spielzelt, Wurf-spielzelte, 3-Jahre, ab-3-Jahre, Abenteuer, atmungsaktiv, bunt, hellblau, rot, draußen, drinnen, eckig, faltbar, für-draußen, für-drinnen, garten, groß, gross, Indoor, Innen, Kinder, Kinderzimmer, klein, leicht, Outdoor, Polyester, pop-up, popup, platzsparend, Stoff, Pirat, Piraten, Piratenschiff, Piratenschatz, Piratenflagge, mit-Flagge, piraat, piirat, pirrat, piratt, ppirat, Soielzelt, Spielzelz, sspielzelt, speilzelt, spielselt, zpielzelt, spieelzeelt, spiielzelt, spielzeltt, spielzzelt, sppielzelt, pielzelt, schadstofffrei, transparent, Blickdurchsichtig, netzseiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.